角型コネクタ (2) ナイロンコネクタ (27) カテゴリ: コネクタ・コネクタ付ケーブルブランド: JST(日本圧着端子製造)すべて解除
JST FPC/FFC コネクタ, 20極, 1.25mm, スルーホール実装 JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm) 1.25 極数 20 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) PBT 行数 2 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 200 ac/dc 結線方法 はんだ オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ストレート
JST FPC/FFC コネクタ, 15極, 1.25mm, スルーホール実装 JST(日本圧着端子製造) 5日以内出荷
仕様 1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm) 1.25 極数 15 定格電流(A) 1 行数 2 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 200 ac/dc オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 最小動作温度(℃) -25
ELコネクタ用リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1セット(100個)
当日出荷 から 翌々日出荷
材質 ナイロン6(UL94V-0) 寸法A(mm) 24.6 定格電流(A) MAX10 適合電線(mm2 ) 0.13~1.25 適合電線範囲 AWG(#) 26~16
ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造) (2件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1セット(100個)
当日出荷 から 翌々日出荷
材質 ナイロン6(UL94V-0) 寸法A(mm) 24.6 定格電流(A) MAX10 寸法B(mm) 14.6 適合電線(mm2 ) 0.13~1.25 適合電線範囲 AWG(#) 26~16
LGFシリーズ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応
BVMシリーズ JST(日本圧着端子製造) (5件のレビュー) 当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2 電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
形状 オス 材質 りん青銅、すずめっき(リフロー処理) ピッチ(mm) 6.2 定格電圧(V) 600(MAX) 定格電流(A) 20(MAX)
J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造) ¥ 21,980税込 ¥ 24,178
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質 銅合金(高導電率) 表面処理 (ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線 (呼び)L 電線被覆外径(mm) 1.8~2.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 撚線(mm2 ) 0.5~1.25 適合電線範囲 AWG(#) 20~16
YLコネクタ用ソケットコンタクト JST(日本圧着端子製造) (2件のレビュー) 当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途 中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 定格電圧 MAX300V 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗 1000MΩ以上 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)10 RoHS指令(10物質対応) 対応
YLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造) (3件のレビュー) 当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途 中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)10 絶縁抵抗 1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
YLコネクタ用ハウジング プラグ JST(日本圧着端子製造) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途 中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 寸法A(mm) 20.9 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)10 寸法E(mm) 3.5 寸法B(mm) 8.5 適合電線 AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗 1000MΩ以上
YLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途 中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 寸法A(mm) 26.6 耐電圧 AC1500V/1分間 寸法D(mm) 3 定格電流(A) (最大)10 寸法E(mm) 3.1 適合電線 AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗 1000MΩ以上
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) (15件のレビュー) 当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様 RoHS対応品 材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75122 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) 10 AC・DC(AWG#16使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 形態 バラ状 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 電線被覆外径(mm) 1.7~3.0
三菱サーボアイテム JST(日本圧着端子製造) ¥ 33,900税込 ¥ 37,290
1パック(350個)
64日以内出荷
J4000シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造) ¥ 49,980税込 ¥ 54,978
1パック(1400個)
64日以内出荷
表面処理 (ニッケル下地付部分)金めっき 材質 銅合金(高導電率) RoHS指令(10物質対応) 対応
J312シリーズタブコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質 銅合金(高導電率) 表面処理 (ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線 (呼び)2L 電線被覆外径(mm) 2.4~3.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 撚線(mm2 ) 1.25~2.0 適合電線範囲 AWG(#) 16~14
J311シリーズタブコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質 銅合金(高導電率) 表面処理 (ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線 (呼び)L 電線被覆外径(mm) 1.8~2.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 撚線(mm2 ) 0.5~1.25 適合電線範囲 AWG(#) 20~16
J309シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造) ¥ 57,980税込 ¥ 63,778
1パック(3200個)
64日以内出荷
材質 銅合金(高導電率) 表面処理 (ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線 (呼び)2L 電線被覆外径(mm) 2.4~3.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 撚線(mm2 ) 1.25~2.0 適合電線範囲 AWG(#) 16~14
J308シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造) ¥ 58,980税込 ¥ 64,878
1パック(3300個)
64日以内出荷
材質 銅合金(高導電率) 表面処理 (ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線 (呼び)L 電線被覆外径(mm) 1.8~2.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 撚線(mm2 ) 0.5~1.25 適合電線範囲 AWG(#) 20~16
J306シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造) ¥ 21,980税込 ¥ 24,178
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質 銅合金(高導電率) 表面処理 (ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線 (呼び)2L 電線被覆外径(mm) 2.4~3.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 撚線(mm2 ) 1.25~2.0 適合電線範囲 AWG(#) 16~14
J303シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造) ¥ 49,980税込 ¥ 54,978
1パック(3200個)
64日以内出荷
材質 銅合金(高導電率) 表面処理 (ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線 (呼び)2L 電線被覆外径(mm) 2.4~3.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 撚線(mm2 ) 1.25~2.0 適合電線範囲 AWG(#) 16~14
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3