4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 3RK1902 - 4 GB50 - 4AA0 は、4 極アングルの一端 M12 ソケットに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m ケーブル 4 x 0.34 mm2 A コード(最大)が付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0132 アズワン品番65-7536-29
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Siemens 6GK シリーズは M12 電源コネクタソケットです。 SCALANCE W-700/X208PRO 接続用の IE Power M12 ケーブルコネクタ PRO 接続ソケットが付属しています。 4 極、設置説明書、3 ユニットが付属しています保護クラス等級は IP67 / IP67 です 水に対する耐薬品性があります
仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P●定格電圧:24 V●実装タイプ:ケーブルマウント●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:6GK●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0205 アズワン品番65-7533-53
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Siemens 3RK1902-4HB50-5AA0 は、アングル付きの 1 端 M12 コネクタに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m のケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0134 アズワン品番65-7537-01
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Siemens 3RK1902-4HC01-5AA0 は制御ケーブルで、1 端 M12 コネクタに角度付き、5 極が組み立て済みで、5 m ケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0135 アズワン品番65-7537-02
1個
23,980 税込26,378
欠品中

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります