絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,710)
  • 日本モレックス(molex)(2,233)
  • RS PRO(1,731)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,572)
  • フエニックス・コンタクト(1,238)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(472)
  • ハーティング(419)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(360)
  • 七星科学研究所(332)
  • BULGIN(316)
  • HUBER & SUHNER(304)
  • SAMTEC(303)
  • JST(日本圧着端子製造)(282)
  • WURTH ELEKTRONIK(241)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(200)
  • LEMO(179)
  • RADIALL(148)
  • GB[制御機器](138)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランド

    フラットケーブルブリッジタイプ

    ノーブランド(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
    用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB電線メーカー沖電線
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    電線メーカー沖電線
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB電線メーカー沖電線
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から102日以内出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • ACソケット(メス)付きコード(白色 2m) ノーブランド

    ACソケット(メス)付きコード(白色 2m)

    ノーブランド
    669税込736
    1本
    3日以内出荷
    家庭用AC100Vプラグが差し込めるソケットがついた、白色で長さ2mの平行電線です。コードの先端にACコンセントのソケットが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。
    サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • 七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 七星科学研究所 NCS-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本(2m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACコンセントプラグ受け付きコード(灰色 2m) ノーブランド

    ACコンセントプラグ受け付きコード(灰色 2m)

    ノーブランド
    669税込736
    1本
    3日以内出荷
    家庭用AC100Vプラグを差し込むプラグ受けのついた、灰色で長さ2mの平行電線です。 コードの先端にACコンセントプラグ受けが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。
    サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • 七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    2,198税込2,418特価
    1本(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
  • スピーカー端子 ノーブランド

    スピーカー端子

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    赤/黒内容スピーカー端子
  • 七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 七星科学研究所 NCS-14シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-14シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    使用電線VCTF0.75×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカー端子 黒 ノーブランド

    スピーカー端子 黒

    ノーブランド
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ターミナルへの結線はねじ固定です。スピーカーコードの挿し込み口を8方向にできます。
    内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ11×2箇所(19mmピッチ)
  • スピーカー端子 黒 ノーブランド

    スピーカー端子 黒

    ノーブランド
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    ターミナルへの結線は、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ6.2mmになります。
    内容スピーカー端子取付穴(mm)5
  • スピーカー端子 黒 ノーブランド

    スピーカー端子 黒

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ターミナルへの結線はねじ固定または、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ10.2mmになります。
    内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ8.5
  • スピーカー端子 赤 ノーブランド

    スピーカー端子 赤

    ノーブランド
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    内容スピーカー端子
  • スピーカー端子 赤 ノーブランド

    スピーカー端子 赤

    ノーブランド
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    ターミナルへの結線は、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ6.2mmになります。
    内容スピーカー端子取付穴(mm)5
  • スピーカー端子 黒 ノーブランド

    スピーカー端子 黒

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    内容スピーカー端子
  • スピーカー端子 赤 ノーブランド

    スピーカー端子 赤

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ターミナルへの結線はねじ固定または、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ10.2mmになります
    内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ8.5
  • ラックアンドパネルコネクタ 90極 ノーブランド

    ラックアンドパネルコネクタ 90極

    ノーブランド
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    I/O用角型コネクタ
  • RCAジャック 白 ノーブランド

    RCAジャック 白

    ノーブランド
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    形式ストレート内容RCAジャック
  • RCAジャック 赤 ノーブランド

    RCAジャック 赤

    ノーブランド
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    形式ストレート内容RCAジャック
  • MP3同軸コネクタ ノーブランド

    MP3同軸コネクタ

    ノーブランド
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    3D2V対応、RG58AU対応のM型プラグです。
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状M型プラグ適合ケーブル3D2V対応、RG58AU対応結線方式はんだ電線接続方式はんだづけ
  • 七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    2,298税込2,528
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 七星科学研究所 NJC-28シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NJC-28シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    7,598税込8,358
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル