コネクタ・コネクタ付ケーブル :「g10」の検索結果
関連キーワード
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様イルミネーションなし
定格電圧250V ac
接点構成SPDT
動作特性モーメンタリ
材質(コンタクト)銅、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)6 @ 120 V ac
パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様【末端様式】はんだ
規格RoHS
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき銅合金
動作特性On-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4 @ 28 V dc
パネルのカットアウトサイズ(mm)11.6
パネルのカットアウト幅(mm)Φ11.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
TE ConnectivityツインBNCプラグコネクタ。ワンストローク圧着技術を備えたツインBNCプラグコネクタは、両方のコンダクタ、ブレード、そしてケーブルサポートを同時に圧着することができます。 これらのツインBNCプラグコネクタは全天候型で、MIL-C-39012に準拠して設計されており、MIL-STD-1553 Multiplexデータバスの要件を満たしています。 品番 ; 782-7811 782-7811 はニッケルめっきボディ、ポリプロピレン誘導体、そして銀めっきの中心コンタクトを装備し、RG108、108A、BELDEN 9275及び89272同軸ケーブルに使用できます。
仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG/U●サイズ:スタンダード●シリーズ:AMP●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:782-7811
アズワン品番65-7749-55
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント インピーダンス = 75Ω 結線方法 = 圧着 接続方向 = ストレート 適合ケーブル = RG179 B/U, RG187 A/U, TM3289 バルクヘッド = なし 動作周波数 = 0 → 2GHz 表面処理:本体 = ニッケル 動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 金 TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ、業務用グレード圧着プラグ. 75 Ω BNC業務用グレード圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。これらの75 Ω BNC圧着プラグは、さまざまなケーブル圧着終端スタイル、誘電体材質、ボディめっきオプションが用意され、さまざまな同軸ケーブルタイプに適合します。詳細については、表を参照してください
長さ(mm)57
幅(mm)41
高さ(mm)16
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。