コネクタ・コネクタ付ケーブル :「t5」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45ソケット 8P8C極 Cat5 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 1ポート
RoHS
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat5ポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き方向 = ライトアングルコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。. TE Connectivity Cat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. 安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このRJ45ジャックコネクタのバージョンは、EMI / RFI保護用シールドを備え、オプションの基板 / パネルアースを用意。このRJ45 Cat5 / Cat5eジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45モジュラジャックは、基板上に直接実装され、はんだ付け工程時の位置決め及び保持サポートに対応する基板実装ペグを用意. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. UL94V-0難燃性ハウジング. 位置決め及び支持用の基板実装ペグ. 用途. このRJ45 Cat5 / Cat5eコネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。
長さ(mm)100
幅(mm)70
高さ(mm)18
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, オス to メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5, 1546414-4
RoHS
極数8
シリーズ1546414
ポート数1
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
LANカテゴリCat5
コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、18 ポジション、4 mm ピッチ、電線対電線コネクタシステムを内蔵しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは 5 種類、サイズは 2 t ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5436
アズワン品番65-7506-24
1箱(230個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
M12現場設置可能Aコードコネクタ。TE Connectivity社の、ケーブルマウント用に設計されたセンサ方式プラグとソケット製品。T411シリーズの配線脱着可能コネクタは、業界標準Aコードを備え、DeviceNet、I/Oリンク、Profibusに対応します。組み立てが容易な丸形コネクタは、
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67, IP68●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:T411●ポール形式:5P●コード番号:190-3999
アズワン品番65-7770-64
1袋(100個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ ストレート 25 極 亜鉛
RoHS
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADK SeriesADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、< 736-181') 736-181/です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ
RoHS
仕様ADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、 : 736-181 736-181 です。
色シルバー
シリーズADK Series
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
仕様シリーズ:- 適合製品:TRIAD 01 円形 サブミニチュア コネクタ コンタクト 種別:ソケット 最小ワイヤサイズAWG:35AWG 最大ワイヤサイズAWG:30AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト サイズ:-
アズワン品番65-1536-60
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様製品群:MQS シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:5 適合製品:AMP MQS シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト IP定格:- 定格電圧:16VDC 定格電流:-
アズワン品番65-1391-12
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。