Hirose 同軸コネクタ プラグ 表面実装 低プロファイル同軸コネクタ, H.FL-R-SMT(01)HIROSE(ヒロセ電機)7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ:低プロファイル同軸コネクタ種類同軸コネクタ材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)銀RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機H.FLシリーズ低プロファイルSMT同軸レセプタクルコネクタ. H.FLシリーズ低プロファイルSMT同軸レセプタクルコネクタは、取り付けると基板からの高さが3 mmになります。 このH.FLシリーズSMT同軸コネクタは、電圧定在波比が1.3以下(DC、AC 1~3000 MHz)の高周波応答となっており、ケーブル側コネクタに圧着結線システムを採用して中心及び外側ともに安定した接続品質を実現しています。 外部導体圧着部分のシールド付きワイヤは、金属間で圧着されるため、熱変動時の安定性が確保されます結線方法はんだ実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)90接続方向ストレート
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
コネクタJST(日本圧着端子製造)税込¥571¥519
組端子台東洋技研税込¥1,758~¥1,598~
組端子台東洋技研税込¥1,208~¥1,098~
組端子台東洋技研税込¥1,208~¥1,098~