コネクタ・コネクタ付ケーブル :「位置決めボス」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数8 シリーズA3 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
839 税込923
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数14 シリーズA3 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数4 シリーズA3 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
619 税込681
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズA3 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
939 税込1,033
5日以内出荷

仕様対応ピン長:3.5mm ピッチ(mm)2 極数20 シリーズA3 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数12 シリーズA3A 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数6 シリーズA3 定格電圧200 V 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数8 シリーズA3A 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
839 税込923
5日以内出荷

仕様対応ピン長:3.5mm ピッチ(mm)2 極数6 シリーズA3 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
979 税込1,077
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数32 シリーズA3 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数32 シリーズA3A 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数20 シリーズA3 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様対応ピン長:3.5mm ピッチ(mm)2 極数14 シリーズA3A 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数16 シリーズA3A 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数16 シリーズA3 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります