絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • JAE(日本航空電子工業)(15)
  • RS PRO(30)
  • ノーブランド(3)
  • AMPHENOL(18)
  • ハーティング(29)
  • MH CONNECTORS(19)
  • ダイヤトレンド(53)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(8)
  • ITT CANNON(6)
  • ASSMANN WSW(6)
  • 3M(3)
  • ERNI(3)
  • 共立電子産業(2)
  • GLENAIR(2)
  • NORCOMP(2)
  • MULTICOMP(1)
極数
  • 37(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コネクタ・コネクタ付ケーブル :「d-sub 37」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
長さ(mm)69.32幅(mm)14.82寸法(mm)69.32×14.82×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)400→0、56→0.0深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, CDB-25P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, CDB-25P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1箱(2個)
予約販売
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)53.04幅(mm)20.95寸法(mm)53.04×20.95×12.55ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, CDA-15S(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, CDA-15S(05)HIROSE(ヒロセ電機)
929税込1,022
1個
予約販売
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)39.14幅(mm)20.97寸法(mm)39.14×20.97×12.55ピッチ(mm)2.76極数15定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 24極, オス, ケーブルマウント, P-1624BA(09) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 24極, オス, ケーブルマウント, P-1624BA(09)HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)37幅(mm)37ピッチ(mm)2.5極数24シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
D-subコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-subコネクタHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
D-sub/D型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-sub/D型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
結合方式-

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら