コネクタ・コネクタ付ケーブル :「ocm」の検索結果
関連キーワード
PhoenixContactSACC-M12FSSPEEDCONシリーズのコネクタです.PhoenixContactは、SPEEDCONコネクタのM12SACC-MSDシリーズを提供します。SPEEDCONコネクタはFasterLockingSystemを提供し、設置時間を短縮します。SACCM12シリーズは、柔軟性が高く、堅牢で汎用性が高く、不安定な環境に耐えられるように設計されています。.特長と利点.IP67等級の高い保護。40→+85℃の周囲温度で動作し、産業環境に最適です。ねじ接続。さまざまな導体に幅広く対応。フェルールを使用して、又は使用せずにワイヤを接続できます。Zinダイカスト、ニッケルメッキのKnurls材料。NBRでシールされています。IEC61076-2-101準拠過電圧カテゴリ2の保護レベル.代表的用途.安定した安全なワイヤ接続が必須の産業オートメーション用途
仕様コーディング:A
極数5
ソケットorプラグプラグ
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-40
シェルサイズ12
コンタクト形状メス(ソケット)
ポール(形式)5P
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)CuSnZn
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。