コネクタ・コネクタ付ケーブル :「はんだ 精密」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。 プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。 また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様種類 = ユニバーサル・ダストカバー - 10個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様刃の長さ = 37 mmブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 160 mmハンドル材質 = ステンレス鋼シザータイプ = クランプクランプ / シーザー. 精密研磨済みのステンレススチール製 3ポジションのラチェット式ロック、内側にギザが付いた真っ直ぐなジョー 多用途の精密な外科用器具スタイル はんだ付け、小さい部品の取り出し、放熱時に、ワイヤなどをしっかりと把持
1個
4,340 税込4,774
5日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります