2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = 工具ポーチベルト含む = ありポーチの数 = 3材質 = ポリエステルパッド付きベルト = ありペンホルダー = ありRS Pro電気技術者用の工具ポーチ. 丈夫なパッド付き耐引裂ポリエステル製の業務用の電気工具ポーチです。. 特長と利点:. 丈夫なパッド付き耐引裂ポリエステル製の工具ポーチ。 巻き尺の固定箇所及びテープホルダチェーン。 使いやすい大型コンパートメント。 通気性の良いパッド付き、調整可能ベルト(90 → 120 cm)。
1個
3,570 税込3,927
翌々日出荷

仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9IP保護等級 = IP67素材 = プラスチックシリーズ = GTC Sealed色 = 黒RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(D-Subコネクタ用). 9ピンD-Subコネクタ及び15ピン高密度D-Subコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、D-Subコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このIP67ダストキャップは、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の長さ110 mmのプラスチック製チェーンを備えています。適合するコネクタについては、GT14*シリーズはんだD-Subコネクタ及びGT14*シリーズシリアルケーブルアセンブリを参照してください。代表品番には、 ; 122-3035 122-3035 、 ; 122-3038 122-3038 、 ; 122-3040 122-3040 、 ; 122-3042 122-3042 、 ; 122-3043 122-3043 、 ; 122-3045 122-3045 などがあります。. 特長と利点. IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のハウジングとチェーン EPDMゴム製パッド ステンレススチール製タッピングと小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,100 税込2,310
翌々日出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります