5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

終端処理 = 未処理終端。同軸タイプ = RG62A/U。外径 = 6.07mm。Certificazione CPR = Eca。特性インピーダンス = 93 Ω。長さ = 100m。外被色 = 黒。定格電圧 = 300v。動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
50,980 税込56,078
5日以内出荷

RS Pro M8 3 極 Y スプリッタアダプタです 産業用途での使用に最適で、柔軟性に優れた RS Pro Y スプリッタアダプタをご紹介します。このアダプタは、 2 本のセンサ - アクチュエータケーブルを接続できるシールドなし A コードコネクタを備えています。これらのケーブルは、 1 つの M8 接続から出力できます。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro Y スプリッタアダプタには 1 つの M8 出力にフィードするコネクタ さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様終端1コンタク数3、終端1ポート数3、終端1ジェンダーオス、終端1サイズM8、終端2コネクタ数3、終端2ジェンダーメス、終端2サイズM12、定格電流4A、IP保護等級IP67、定格電圧30 V、接続方向ストレート、動作温度 Max+85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は ; 453-886 453-886
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装ピッチ = 2.77mm結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350.0 V長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷


『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります