101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
469 税込516
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状オス 仕様正芯(機器側) 種類丸型 コネクタ形状RMレセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
309 税込340
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状レセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート コネクタ形状レセプタクル コンタクト形状メス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
659 税込725
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合NRW-20 シェルサイズ20 材質合成ゴム コネクタ形状レセプタクルキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ 材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状メス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 コネクタ形状RFレセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
459 税込505
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

コネクタ形状レセプタクルキャップ 材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
829 税込912
32日以内出荷

仕様●種別:-●呼び径:Φ28●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2212-94
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ24●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:4●ロック機構:ワンタッチロック●パネル取付方法:フランジ●防水対応:×●シリーズ名:NR アズワン品番67-0416-55
1個
1,898 税込2,088
欠品中

仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2212-09
1個
809 税込890
7日以内出荷

未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状ストレート コンタクト形状メス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 定格電圧(V)250 コネクタ形状RFレセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ40●嵌合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:無し(キャップ)●防水対応:×●シリーズ名:NCS アズワン品番67-0416-43
1個
1,098 税込1,208
欠品中

仕様●シェルサイズ:Φ20●ピン数:コネクタの形態:キャップ●形状:レセプタクルキャップ●正芯/逆芯:オス/メス:端子:定格:表面処理:梨地クロムめっき●耐電圧:絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下 アズワン品番67-0483-76
1個
269 税込296
欠品中

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)30 定格電流(A)2 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)30以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)300 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~+60 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)500 接触抵抗(mΩ)20以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタENJW28SC5EP 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2212-67
1個
909 税込1,000
欠品中

仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:14極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2211-49
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2213-22
1個
2,298 税込2,528
欠品中


仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:14極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2212-23
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷


NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ24 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
6日以内出荷

様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
シェルサイズ64 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2213-18
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2210-17
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)250 コネクタ形状レセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき 結線方法はんだ
1個
特価
558 税込614
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2213-45
1個
429 税込472
欠品中

仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径: ●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2211-21
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2211-12
1個
11,980 税込13,178
欠品中

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります