コネクタ・コネクタ付ケーブル :「樹脂ハウジング」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様タイプ = SFPオス/メス = メスポート数 = 1極数 = 20コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 Vハウジング材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂結線方法 = はんだシリーズ = SFP+Molex 74441シリーズSFP+ホストコネクタ. SFP+ (スモールフォームファクタプラッガブルプラス)ホストコネクタです。SFP光学又は銅線プラッガブルトランシーバを基板に接続するときに使用します。SFP+コネクタは、SFP+の業界標準要件を満たす8 Gbit/sファイバチャネル及び高速10 Gbit/sギガビットイーサネット用機器に対応できるように設計されています。これらのSFP+コネクタは、SMT実装で、基板位置決めペグが付いており、ハウジング内にはピン1を示すマーカーがあります。. これらの20回路SFP+コネクタは、シリーズ番号74737 SFPケージ(別売り)で使用します。このケージは、マザーボードやホストアダプタカードなどの基板で、光学又は銅線プラッガブルトランシーバを接続するときのガイドとサポートになります。. 特長と利点. SFP+の業界標準要件を満たす10 Gbit/sのデータレートをサポート 優れた信号整合性 電気的性能に優れた高速コンタクト設計 基板位置決めペグ ピン1の位置を示すハウジング内のマーカー. 製品用途の情報. SFP+コネクタは、10 Gbit/sの高速データ転送速度を求められる用途に適しています。主な用途には、ファイバチャネル及びギガビットイーサネット、ネットワーキング、ストレージ、通信、ハブ、スイッチ、ルータ、サーバー、NIC (ネットワークインターフェイスカード)などがあります。
長さ(mm)133
幅(mm)75
高さ(mm)11
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。