コネクタ・コネクタ付ケーブル :「cx5」の検索結果
関連キーワード
種類コネクタ
コネクタタイプMMCX
インピーダンス(Ω)50
仕様プリント基板用レセプタクル
タイプ同軸
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
コンタクト形状メス
絶縁抵抗DC500V
特性インピーダンス(Ω)50
周波数(GHz)6
電圧定在波比0~6.0GHzまで
耐電圧(V/min)DC500V
耐電圧(V)DC500/1分間
嵌合部形状ジャック
種類コネクタ
コネクタタイプMMCX
嵌合部形状プラグ
インピーダンス(Ω)50
仕様ケーブル用プラグ
タイプ同軸
表面処理Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
圧着工具TA-16、TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状オス
絶縁抵抗DC500V
特性インピーダンス(Ω)50
周波数(GHz)6
耐電圧(V/min)DC500V
耐電圧(V)DC500/1分間
結線方法(中心)半田/(外部)圧着
種類コネクタ
コネクタタイプMMCX
嵌合部形状ジャック
インピーダンス(Ω)50
仕様ケーブル用ジャック
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
表面処理Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
適合ケーブルRG-316/U
圧着工具TA-16、TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状メス
絶縁抵抗DC500V
特性インピーダンス(Ω)50
周波数(GHz)6
電圧定在波比0~3.0GHzまで
耐電圧(V/min)DC500V
耐電圧(V)DC500/1分間
結線方法(中心)半田/(外部)圧着
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。