コネクタ・コネクタ付ケーブル :「nix」の検索結果
関連キーワード
HEAVYCON ハウジング設計 D7 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、3 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1956
アズワン品番65-7681-75
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
。Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 2 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0●コード番号:209-8189
アズワン品番65-7452-07
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングで、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:M40●コード番号:207-5664
アズワン品番65-7518-74
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
Phoenix Contact 2 m 組み立て済みシールド丸型ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-4036
アズワン品番65-7470-37
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。寸法は 76 mm x 44 mm x 120 mm ( H x W x L )です。ケーブルアウトレット:ストレート 耐塩水 保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M40●ポール形式:Profile Gasket B16●コード番号:207-2018
アズワン品番65-7516-85
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
。サイズ D7 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:213-0035
アズワン品番65-7530-26
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。
タイプメス
ピッチ(mm)3.5
定格電圧(V)250
定格電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトめっき錫
。Gost。Phoenix Contactフードケーブルグランド。Phoenix Contactの各種スリーブやカバーとの併用に最適なケーブルグランド製品
仕様●種類:ケーブルグランド●定格電流:10A●定格電圧:250 V●極数:30●シリーズ:VC●併用可能製品:埋込型コネクタ●行数:5●ねじサイズ:M4●コード番号:802-5723
アズワン品番65-7510-18
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングで、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:B16●コード番号:207-5633
アズワン品番65-7518-79
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO●ねじサイズ:B16●コード番号:207-5756
アズワン品番65-7518-03
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
サイズ D7 の Phoenix カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●タイプ:カップリングハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2117
アズワン品番65-7512-26
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix C
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg21●コード番号:207-2059
アズワン品番65-7516-22
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
サイズ D7 の Phoenix パネル取り付けベースで、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2129
アズワン品番65-7516-35
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg21●コード番号:207-2048
アズワン品番65-7512-30
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix C
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2050
アズワン品番65-7515-87
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Phoenix Contact アダプタはプラスチック製で、EVO ハウジングで使用します。動作周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性
仕様●種類:アダプタ●コード番号:208-1915
アズワン品番65-7681-64
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級:IP66 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制
仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2128
アズワン品番65-7516-30
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Con
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:M20●コード番号:207-5673
アズワン品番65-7517-68
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
サイズ D15 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2177
アズワン品番65-7512-22
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Con
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:PG16●コード番号:207-5672
アズワン品番65-7520-02
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Phoenix Contact アダプタはバヨネットロック機構を備えています。プラスチック素材と黒色でできています。NBR 製シールを備えています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-D●ねじサイズ:PG16●コード番号:207-5614
アズワン品番65-7517-63
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
Phoenix Contact アダプタはプラスチック製で、EVO ハウジングで使用します。動作周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●コード番号:208-1912
アズワン品番65-7707-42
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●コード番号:207-5741
アズワン品番65-7519-87
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Phoenix Contact のアドプタは、アルミダイキャスト素材と銀で構成されています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●サイズ:M20●ケーブルの進入角度:上●コード番号:207-5687
アズワン品番65-7521-08
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CK1●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:208-1838
アズワン品番65-7704-63
1袋(7000個)
¥739,800
税込¥813,780
7日以内出荷
サイズ B16 の Phoenix Contact スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1964
アズワン品番65-7691-95
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:PG16●コード番号:207-5662
アズワン品番65-7521-03
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
Phoenix Contact アダプタはプラスチック製で、EVO ハウジングで使用します。動作周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●コード番号:208-1914
アズワン品番65-7680-47
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:側面ガスケット●サイズ:D7●コード番号:207-5726
アズワン品番65-7518-12
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 HC-EVO-D15..BK ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、
仕様●種類:ハウジングブラケット●コード番号:207-5711
アズワン品番65-7519-08
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
Phoenix Contact の個別のオスコンタクト付きターンド 1.6 端子です。この端子には金めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径 0.75 ~ 1.00 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
仕様●シリーズ:CK 1.6●種類:Rimp コンタクト●範囲:CK●コード番号:201-6386
アズワン品番65-7768-28
1袋(100個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、ポリアミド材製のダブルロックラッチに使用されます。IP66 保護等級 周囲動作温度: -20 → 100 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:保護カバー●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5120
アズワン品番65-7619-10
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Phoenix Contact のターンド 1.6 端子は、コア径 0.75 mm 2 の個別のメスコンタクトと金めっき仕上げを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●シリーズ:CK-1●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-6385
アズワン品番65-7742-25
1袋(100個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
シングルロックラッチ付きの Phoenix Contact カップリングハウジングです。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:PG29●コード番号:207-5639
アズワン品番65-7517-17
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ピンインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5617
アズワン品番65-7517-24
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 B10 ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ
仕様●種類:交換部品●サイズ:B10●コード番号:207-5670
アズワン品番65-7517-83
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO●ねじサイズ:D15●コード番号:207-5761
アズワン品番65-7518-43
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
サイズ D15 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2180
アズワン品番65-7515-63
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
サイズ B32 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix C
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M40●コード番号:207-2196
アズワン品番65-7512-49
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。