19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol FAKRA コネクタシリーズ テレマチックおよび自動車通信技術の進歩により、今日の自動車、トラック、ウォータークラフト、オートバイ、およびオフロード建設市場では、RF 通信システムが不可欠なコンポーネントとなっています。テレマティクス用途で高レベルの電気的 / 機械的性能を確保するために、世界的な自動車産業では、FAKRA 及び USCAR 規格に基づいた高性能でコスト効率の高い RF コネクタが標準化されている。 プラスチック製ハウジングに内蔵されており、複数の色分けで簡単に識別でき、誤かん合を防止する独自のキーイングを備えています。 FAKRA コネクタは最大 3 GHz で動作し、自動車業界の特定の機械的及び環境的要件を満たします。 特長と利点 14 種類の機械式コードとカラーコード ロック機能と可聴クリックノイズを備えたプラスチック製ハウジング 挿抜回数:最小 100 回 周波数範囲: DC-3 GHz 用途 自動車 全地球測位衛星 衛星ラジオ Bluetooth リモート車両診断 インフォテイメントシステム
仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3203 アズワン品番65-7720-78
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5664 アズワン品番65-7591-44
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Amphenol 取り外し工具のコンタクトサイズは 20 種類です。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製
仕様●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AT11●端子サイズ:20mm●コード番号:224-5683 アズワン品番65-7650-22
1袋(200個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Amphenol オスケーブルコネクタには、12 ポジションがあります。B コードです。熱可塑性樹脂製
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●シリーズ:ATM●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATM06 です●コード番号:224-5711 アズワン品番65-7640-38
1個
739 税込813
7日以内出荷

Amphenol メスケーブルコネクタは、6 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5680 アズワン品番65-7637-20
1袋(2個)
859 税込945
7日以内出荷

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5675 アズワン品番65-7638-63
1袋(400個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

。Amphenol メスケーブルコネクタは、3 ポジション、縮小ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5669 アズワン品番65-7640-39
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5651 アズワン品番65-7641-89
1袋(480個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5668 アズワン品番65-7614-72
1袋(1100個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、ストレインリリーフ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業それらIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5663 アズワン品番65-7632-78
1袋(700個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Amphenol メスケーブルコネクタは、12 ポジション、A コード、縮小ガスケット、黒の色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業コンタクトIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5654 アズワン品番65-7638-70
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

。Amphenol メスケーブルコネクタは、4 ポジション、ストレインリリーフ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業それらIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5676 アズワン品番65-7634-13
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5679 アズワン品番65-7592-04
1袋(700個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5661 アズワン品番65-7637-01
1袋(1500個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5659 アズワン品番65-7645-58
1袋(1500個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Amphenol メスケーブルコネクタには、12 種類のポジションがあります。B コードです。IP67 等級 オスフィーダ付き
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:7.5A●シリーズ:ATM●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATM06 です●コード番号:224-5713 アズワン品番65-7646-07
1袋(2個)
749 税込824
7日以内出荷

Amphenol オスケーブルコネクタには 2 つのポジションがあります。IP67 等級 オスジェンダー
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:25A●シリーズ:ATP●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATP04 である●コード番号:224-5715 アズワン品番65-7593-54
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:25A●シリーズ:ATP●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATP04 である●コード番号:224-5714 アズワン品番65-7628-40
1袋(400個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業彼らは主張するIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5660 アズワン品番65-7646-68
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります