18,270件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mega-Fit シリーズ 日本モレックス(molex)Mega-Fit シリーズ日本モレックス(molex)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
Brad R 製品(旧Woodhead) 日本モレックス(molex)Brad R 製品(旧Woodhead)日本モレックス(molex)
43税込47
1個
当日出荷から3日以内出荷
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
699税込769
1個
当日出荷から52日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
D5000シリーズ用コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D5000シリーズ用コンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
86税込95
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状オス結線方法圧着
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
ケーブルブーツ カナレ電気ケーブルブーツカナレ電気
529税込582
1箱
翌々日出荷
コネクタとケーブルの接続部に取り付けることにより、屈曲性能が向上します。BCJ-C4,FPシリーズ,RCAPシリーズ,スリムBNC型プラグ,ミニビデオパッチプラグには、CB24,CB25,CB26をお使いください。
入数20個
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m GB[制御機器]両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3mGB[制御機器]
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。
パネル基板付けイヤホンジャック マル信無線電機パネル基板付けイヤホンジャックマル信無線電機
279税込307
1個
6日以内出荷
GNDがシャーシに電気的に接地するタイプの3.5mmステレオジャックです。
仕様ステレオ備考基板取付タイプ極数3極パッケージPJ19ジャック径(Φmm)3.5Φジャック
XT90コネクタ オス GB[制御機器]XT90コネクタ オスGB[制御機器]
299税込329
1個
6日以内出荷
ナイロンコネクタ 4極 パネルマウント 日本モレックス(molex)ナイロンコネクタ 4極 パネルマウント日本モレックス(molex)
139税込153
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINプラグ7ピン マル信無線電機DINプラグ7ピンマル信無線電機
219税込241
1個
6日以内出荷
DIN規格対応の7ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。
径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)7極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
DC変換コネクタ 2.1-2.5 GB[制御機器]DC変換コネクタ 2.1-2.5GB[制御機器]
209税込230
1個
6日以内出荷
DCジャック 2.1mm(センタープラス)からICテスタークリップへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm(センタープラス)からICテスタークリップへの変換ケーブル(25cm)GB[制御機器]
499税込549
1個
6日以内出荷
ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCジャック DC2.1(Φ5.5x2.1mm) LINKMANケーブル付きDCジャック DC2.1(Φ5.5x2.1mm)LINKMAN(1件のレビュー)
369税込406
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BNCメス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]BNCメス-スクリュー端子台変換コネクタGB[制御機器]
259税込285
1個
6日以内出荷
スクリュー端子台付きのBNCジャックコネクターです。
BNCオス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]BNCオス-SMAオス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
6日以内出荷
BNCプラグとSMAプラグの変換コネクターです。
BNCメス-BNCメス中継コネクタ LINKMANBNCメス-BNCメス中継コネクタLINKMAN
339税込373
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BNC(オス)-F(メス)変換コネクタ(BNCP-FJ) LINKMANBNC(オス)-F(メス)変換コネクタ(BNCP-FJ)LINKMAN
729税込802
1個
6日以内出荷
BNC変換コネクタ BNCメス⇔バナナメス×2 T.SIN(テイシン電機)BNC変換コネクタ BNCメス⇔バナナメス×2T.SIN(テイシン電機)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
コネクタ形状BNCジャック←ターミナル(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
キャノンコネクタ 3ピン オス ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン オスITTキャノン
889税込978
1個
6日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャノンコネクタ ITTキャノンキャノンコネクタITTキャノン
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
DCジャック 2.1mm 基板取付け用(ロック式) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm 基板取付け用(ロック式)GB[制御機器]
59税込65
1個
6日以内出荷
基板取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
角型コネクタ 34ピン用 本多通信工業角型コネクタ 34ピン用本多通信工業
689税込758
1個
6日以内出荷
ピン数(ピン)34
SMAコネクタ SMA-J パネル用 GB[制御機器]SMAコネクタ SMA-J パネル用GB[制御機器]
269税込296
1個
6日以内出荷
シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 加工しやすい丸穴タイプ
RCAプラグ 白 LINKMANRCAプラグ 白LINKMAN
109税込120
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 赤 LINKMANRCAプラグ 赤LINKMAN
109税込120
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAピンジャック パネル絶縁型 白 マル信無線電機RCAピンジャック パネル絶縁型 白マル信無線電機
169税込186
1個
6日以内出荷
備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
M型・N型共用ポリキャップ(10個入り) トーコネ(旧:東洋コネクター)M型・N型共用ポリキャップ(10個入り)トーコネ(旧:東洋コネクター)
779税込857
1袋
6日以内出荷
コネクタ形状ポリキャップ
10ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]10ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cmGB[制御機器]
299税込329
1個
6日以内出荷
10pinのmilコネクタが両端についたフラットコネクタです。
14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cmGB[制御機器]
309税込340
1個
6日以内出荷
14pinのmilコネクタが両端についたフラットコネクタです。2列16桁のLCDモジュールなどにも使用できます。
3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ GB[制御機器]3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプGB[制御機器]
90税込99
1個
6日以内出荷
基板取付け用の3.5mmステレオミニジャックです。
3.5mmモノラルプラグ L型 LINKMAN3.5mmモノラルプラグ L型LINKMAN
139税込153
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3.5mmステレオプラグ LINKMAN3.5mmステレオプラグLINKMAN
189税込208
1個
6日以内出荷
RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1個
46日以内出荷
長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールドフィンガープロテクトの有無シェルサイズ15mmキー表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき
RS PRO RCAケーブル RCA x 3 RCA x 3 3m RS PRORS PRO RCAケーブル RCA x 3 RCA x 3 3mRS PRO
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = RCA x 3コネクタ 2 = RCA x 3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 3m RS PRORS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 3mRS PRO
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA RCA 3m RS PRORS PRO RCAケーブル RCA RCA 3mRS PRO
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = RCAコネクタ 2 = RCAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル