18,270件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-sub/D型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-sub/D型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
799税込879
1個
3日以内出荷
結合方式-
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20七星科学研究所
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
629税込692
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24RRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7
ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着形状L形寸法A(mm)30.1表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 無反射終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類終端器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)0.25表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2使用周波数(GHz)DC~18
SMA型 ケーブルプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブルプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
799税込879
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグRoHS指令(10物質対応)対応
PE被覆ケーブル用フレア工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)PE被覆ケーブル用フレア工具トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
899税込989
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)半田寸法A(mm)21寸法D(mm)14.2表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)41寸法C(mm)15.3適合ケーブル10D-FB、10D-FVRoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル(F7J40-28SV) 東洋技研接続ケーブル(F7J40-28SV)東洋技研
5,798税込6,378
1個ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1袋(100個)
6日以内出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5000シリーズ用 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5000シリーズ用TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
SVHシリーズ JST(日本圧着端子製造)SVHシリーズJST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1袋(4500個)
6日以内出荷
Dサブコネクタ アース金具(形XM3B専用) omron(オムロン)Dサブコネクタ アース金具(形XM3B専用)omron(オムロン)
20税込22
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
仕様固定具側タップ穴
USBケーブル 3m ダイヤトレンドUSBケーブル 3mダイヤトレンド
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
長さ(m)3プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
データケーブル カナレ電気データケーブルカナレ電気
21,980税込24,178
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 アルミラップシールド構造で電磁波ノイズを防ぎます。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。絶縁体のカラー4色(赤・黄・緑・白)で線心識別が可能です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
質量(kg)4.1/100mセピアピッチ(mm)よりピッチ:30導体断面積(mm2)0.37(AWG22)外径(mm)5.2導体構成(本/mm)7/0.26TA線心数4導体抵抗心線:5.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)64
オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気オーディオ用XLRコネクタ盤カナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
XLR変換コネクタ カナレ電気XLR変換コネクタカナレ電気
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。面倒なはんだ付け加工なしで機器の接続ができます。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。
75ΩBNC型 中継アダプタ カナレ電気75ΩBNC型 中継アダプタカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
BNC型プラグ同士を接続するためのJ-Jアダプタです。リターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。絶縁体色は、灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)
形状BNC(メス)-BNC(メス)入数20個
75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気75ΩBNCコネクタ プラグカナレ電気
6,998税込7,698
1箱
当日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
50Ω同軸ケーブル カナレ電気50Ω同軸ケーブルカナレ電気
37,980税込41,778
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
無線通信などに用いられているケーブルです。二重編組シールドで遮蔽効果を高めました。外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。
特性インピーダンス(Ω)50静電容量(pF)100/m
分岐コネクタ JST(日本圧着端子製造)分岐コネクタJST(日本圧着端子製造)
90税込99
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)5.08コネクタ形状中継用分岐コネクタ接続圧接関連資料(0.26MB)
両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m GB[制御機器]両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2mGB[制御機器]
699税込769
1本
6日以内出荷
インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5m GB[制御機器]両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5mGB[制御機器]
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。
レセプタクル用キャップ HIROSE(ヒロセ電機)レセプタクル用キャップHIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1個
6日以内出荷
質量(g)0.75材質(キャップ)ゴムロック簡易ロックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)防水性IP68ハウジング色
ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUXミニD-SUBコネクタ(15Pメス)CVILUX
219税込241
1個
6日以内出荷
高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pメス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ BNCコネクタ用(BNCジャック)黒(6個入) テクノベインズコネクタ保護キャップ BNCコネクタ用(BNCジャック)黒(6個入)テクノベインズ
689税込758
1袋
6日以内出荷
用途BNCコネクタ保護コネクタ形状BNCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
XH-Pコネクタ用オスコンタクトピン LINKMANXH-Pコネクタ用オスコンタクトピンLINKMAN
61税込67
1個
6日以内出荷
ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット) GB[制御機器]ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット)GB[制御機器]
89税込98
1袋
6日以内出荷
ケーブル同士の中継にお使いいただけるナイロンコネクタです。オスメスセットでコンタクトも付属しています。
ナイロンコネクタEH2.5 GB[制御機器]ナイロンコネクタEH2.5GB[制御機器]
61税込67
1セットほか
6日以内出荷
ナイロンコネクタ3ピン GB[制御機器]ナイロンコネクタ3ピンGB[制御機器]
80税込88
1袋
6日以内出荷
XT90アンチスパークコネクタ(メス) GB[制御機器]XT90アンチスパークコネクタ(メス)GB[制御機器]
599税込659
1個
6日以内出荷
大電流が流せるスパーク防止機能付きコネクタ XTシリーズのスパーク防止機能付きコネクタ 大電流に対応 模型飛行機やドローンなどのバッテリーを接続するのに最適 接続時のスパークを防止 メスタイプ
XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]XT60ロック付きコネクタ(メス)GB[制御機器]
179税込197
1個
6日以内出荷
最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]XT30基板用コネクタ(メス)GB[制御機器]
109税込120
1個
6日以内出荷
コンパクトで大電流が流せるコネクタ 垂直式電源プラグ 小型ながら20Aの電流に対応 リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適 PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性
XT90コネクタ メス GB[制御機器]XT90コネクタ メスGB[制御機器]
289税込318
1個
6日以内出荷
XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]XT30基板用コネクタ(オス)GB[制御機器]
119税込131
1個
6日以内出荷
コンパクトで大電流が流せるコネクタ 小型で耐久性が高い 20Aまでの大電流に対応 UL94V-0の難燃性
ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント 日本モレックス(molex)ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント日本モレックス(molex)
189税込208
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー端子(赤黒セット品) GB[制御機器]スピーカー端子(赤黒セット品)GB[制御機器]
949税込1,044
1セット
6日以内出荷
金メッキ仕様スケルトンモールド高級SP端子です。 スピーカー端子赤/黒1つずつの二個セットです。電線をネジ止めすることも、バナナプラグを挿し込むことも可能です。 パネル取り付け穴径6.6Φ 電線の接続は、はんだ付けまたは、#187ファストン端子で接続 赤黒セット品

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル