絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
フレーム寸法(mm)
  • Φ76(1)
  • □60(1)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • DC12(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 30
  • 10(18)
  • 10.2(2)
  • 10.5(7)
  • 15(23)
  • 20(28)
  • 25(135)
  • 28(28)
  • 32(7)
  • 38(99)
  • 38.5(4)
  • 51(24)
  • 62(5)
  • 69(5)
  • 70(4)
  • 71(3)
  • 90(4)
  • 91(4)
  • 99(3)
  • 120(2)
種類
  • ACファン(1)
  • DCファン(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.26(1)
  • 0.36(1)
0.26・0.36
形状
  • 丸形(1)
  • 角形(1)
丸形・角形
最大静圧(Pa)
  • 22.6(1)
  • 151.9(1)
22.6・151.9
音圧レベル(dB)
  • 29(1)
  • 41.5(1)
29・41.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACファンモーター(リード線付) NMB(ミネベア)ACファンモーター(リード線付)NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
リード線UL3266,AWG22形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(ケーシング)アルミニウム環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,798税込5,278
1個
41日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)30種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.36音圧レベル(dB)41.5最大静圧(Pa)151.9サイズ(mm)Φ76定格回転速度(min-1[r.p.m])3000

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ