絞り込み
フレーム寸法(mm)
- Φ76(1)
- □60(1)
入力電圧(V)
- AC100(1)
- AC115(1)
- DC12(1)
フレーム厚さ(mm)
- 30
- 10(18)
- 10.2(2)
- 10.5(7)
- 15(24)
- 20(28)
- 25(125)
- 28(25)
- 32(7)
- 38(83)
- 38.5(4)
- 51(23)
- 62(5)
- 69(5)
- 70(4)
- 71(3)
- 90(4)
- 91(4)
- 99(3)
- 120(2)
- フレーム厚さ(mm)をもっと見る
種類
- ACファン(1)
- DCファン(1)
最大風量(m3/min)
- 0.26(1)
- 0.36(1)
形状
- 丸形(1)
- 角形(1)
丸形・角形
最大静圧(Pa)
- 22.6(1)
- 151.9(1)
22.6・151.9
音圧レベル(dB)
- 29(1)
- 41.5(1)
29・41.5
ブランド
- 山洋電気(1)
- NMB(ミネベア)(1)
山洋電気・NMB(ミネベア)

ACファンモーター(リード線付)
NMB(ミネベア)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷形状角形色ケーシング:黒、インペラー:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(ケーシング)アルミニウム環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL3266,AWG22材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥4,798税込¥5,2781個42日以内出荷形状丸形厚さ(mm)30種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.36音圧レベル(dB)41.5最大静圧(Pa)151.9サイズ(mm)Φ76定格回転速度(min-1[r.p.m])3000













![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)