絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • オリエンタルモーター(1)
フレーム寸法(mm)
  • □40(2)
  • □60(2)
  • □120(2)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC100~240(1)
  • AC200(1)
  • AC230(1)
  • DC12(2)
  • DC24(3)
フレーム厚さ(mm)
  • 15(4)
  • 38(3)
種類
  • ACファン(3)
  • DCファン(4)
最大風量(m3/min)
  • 0.195(2)
  • 0.68(2)
  • 1.4(1)
  • 2.9(1)
  • 3.2(2)
0.195・0.68・1.4・2.9・3.2
特性
  • 低消費電力(2)
  • 耐水(2)
  • 防油(1)
低消費電力・耐水・防油
形状
  • 角形(6)
角形
最大静圧(Pa)
  • 80
  • 18.6(5)
  • 24.89(6)
  • 27(8)
  • 30(4)
  • 34(5)
  • 35.3(5)
  • 40.2(8)
  • 42(6)
  • 44(12)
  • 49(18)
  • 65.7(6)
  • 81(7)
  • 100(5)
  • 105(6)
  • 135(8)
  • 300(6)
  • 308(4)
  • 360(11)
  • 1000(7)
音圧レベル(dB)
  • 38(4)
  • 46(2)
38・46
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン R87T(耐水型) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(耐水型)omron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
厚さ(mm)38最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)特性耐水
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,598税込3,958
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
AC軸流ファン omron(オムロン)AC軸流ファンomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファンオリエンタルモーター
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷から75日以内出荷
DCサンエース 防油ファン 山洋電気DCサンエース 防油ファン山洋電気
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防油
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,598税込7,258
1個
45日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形入力電圧(V)DC24

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ