13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 形状角形 相対湿度95% 絶対湿度(g/m3)36
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1組
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

質量(g)290 最大風量(m3/min)0.95/1.1 材質(フレーム)アルミニウム 最大静圧(Pa)39.2/49.0 フレーム厚さ(mm)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 フレーム(mm)92 最大風量(CFM)33.6/38.9 期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵 特性スタンダード 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)290 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)92×92 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
保護焼損防止回路内蔵 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm)92×92 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 特性スタンダード
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)60×60 厚さ(mm)25
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エスコ品番EA940DY-22 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz) 音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz) 取付角寸法(mm)92×92 最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン サイズ(mm)60×60
1個
8,398 税込9,238
15日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA940DY-21 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz) 音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz) 取付角寸法(mm)92×92 最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります