絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • オリエンタルモーター(6)
  • ローヤル電機(4)
  • omron(オムロン)(1)
フレーム寸法(mm)
  • Φ172(1)
  • □60(3)
  • □80(4)
  • □92(2)
  • □120(2)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC24(7)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(8)
種類
  • ACファン(2)
  • DCファン(7)
最大風量(m3/min)
  • 0.36(1)
  • 0.53(1)
  • 0.66(1)
  • 0.83(4)
  • 1.04(1)
  • 1.66(1)
  • 2.3(1)
  • 5.2(1)
0.36・0.53・0.66・0.83・1.04・1.66・2.3・5.2
特性
  • 標準(1)
  • 静音(1)
標準・静音
形状
  • 角形(8)
角形
最大静圧(Pa)
  • 13.1(1)
  • 18.1(1)
  • 19.6(1)
  • 22.5(2)
  • 22.6(1)
  • 22.7(1)
  • 27.5(1)
  • 45(1)
  • 51.9(1)
  • 92(1)
13.1・18.1・19.6・22.5・22.6・22.7・27.5・45・51.9・92
音圧レベル(dB)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 27(1)
  • 41(1)
  • 51(1)
16・17・20・22・23・24・27・41・51
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ファンモータ :「4m40」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(14件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
DCサンエース 静音ファン 山洋電気DCサンエース 静音ファン山洋電気(1件のレビュー)
4,188税込4,607
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン特性静音
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,998税込8,798
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)60×60厚さ(mm)25
DCサンエース DCファン 9A 山洋電気DCサンエース DCファン 9A山洋電気
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
DCサンエース DCファン 109E 山洋電気DCサンエース DCファン 109E山洋電気
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
種類DCファン
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 120 x 120 x 25mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 120 x 120 x 25mm山洋電気
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:1.44W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6969アズワン品番65-8067-95
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,998税込5,498
1個
35日以内出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)120×120
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,198税込5,718
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
ACファン San Ace60(□60mm) 山洋電気ACファン San Ace60(□60mm)山洋電気
3,500税込3,850
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類ACファン形状角形サイズ(mm)60×60

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ