絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • 山洋電気(192)
  • RS PRO(156)
  • オリエンタルモーター(94)
  • SUNON(50)
  • EBM PAPST(28)
  • エスコ(23)
  • リタール(19)
  • omron(オムロン)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • NMB(ミネベア)(10)
  • メルコテクノレックス(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • ローヤル電機(8)
  • GB(8)
  • 河村電器産業(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • 日本電産サーボ(5)
  • コアレスモータ(4)
フレーム寸法(mm)
  • □120(1)
入力電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(1)
  • 38(1)
種類
  • ACファン(2)
最大風量(m3/min)
  • 2.2(1)
  • 3.1(1)
2.2・3.1
形状
  • 角形(3)
角形
最大静圧(Pa)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 93(1)
42・44・93
音圧レベル(dB)
  • 43(1)
  • 46(1)
43・46
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンモーター 摂津金属工業ファンモーター摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
ACコードユニット 摂津金属工業ACコードユニット摂津金属工業
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。 ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。
質量(kg)0.068ブラック定格電源接続側 AC125V・7A全長(m)2適合品番RAFM-004FCUプラグ2P式RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターコネクタユニット 摂津金属工業ファンモーターコネクタユニット摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。 ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。 ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。 ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)
質量(kg)0.09ブラック定格電圧(V)AC125/250適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E最大消費電力(W)400以下RoHS指令(10物質対応)対応
エアーサーキュレーションユニット 摂津金属工業エアーサーキュレーションユニット摂津金属工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。 ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。 エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
形状角型質量(kg)2.4ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200定格電圧(V)100(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%主材質アルミ・スチール
フィンガーガード 摂津金属工業フィンガーガード摂津金属工業
669税込736
1個
当日出荷
ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターセット 摂津金属工業ファンモーターセット摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターグロメット 摂津金属工業ファンモーターグロメット摂津金属工業
849税込934
1個
6日以内出荷
直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。 ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。 穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
適合120mm角ファン穴用幅(mm)138質量(kg)0.06ブラック高さ(mm)9.4奥行(mm)138主材質エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター用温度スイッチ W70×H128×D55.5mm オフホワイト 摂津金属工業ファンモーター用温度スイッチ W70×H128×D55.5mm オフホワイト摂津金属工業
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
設定したラック内温度を感知し、ファンモーターの運転をオン・オフ出来るファンモーター用の温度スイッチです。付属の金具を使用することで、ラック内にあるねじ穴(M5)に対して取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W70×H128×D55.5mm●質量:0.417kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6457-96
エアーインテークユニット 摂津金属工業エアーインテークユニット摂津金属工業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
エアーサーキュレーションユニット(別売RACU-□□20-3)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。 フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。 フィルターは取り外して水洗いすることができます。
質量(kg)1.2ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200主材質アルミ・スチールRoHS指令(10物質対応)対応

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら