Wurth Elektronik 0.085 インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ライトアングルジャックコネクタを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃●コード番号:206-9020
アズワン品番65-7380-19
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
WurthElektronik0.085インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大152.4mmで、両端にSMPライトアングルジャックコネクタを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は18GHzです。動作温度範囲:-65→+165℃RoHS対応(2022年10月現在)REACH準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃
アズワン品番65-7380-50
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Wurth Elektronik 0.085 インチフレキシブル同軸ケーブルは長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ストレートジャックコネクタがあります。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃
アズワン品番65-7375-19
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9011
アズワン品番65-7375-91
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Wurth Elektronik 0.085 インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ストレートジャックコネクタもあります。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅●コード番号:206-9012
アズワン品番65-7376-03
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード
アズワン品番65-7376-02
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃●コード番号:205-3667
アズワン品番65-7375-09
1袋(10個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:205-3665
アズワン品番65-7375-61
1袋(10個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●絶縁体:PTFE
アズワン品番65-7377-32
1袋(10個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅
アズワン品番65-7380-41
1袋(10個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik の 047 インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ストレートジャックコネクタもあります。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃●コード番号:205-3657
アズワン品番65-7375-86
1袋(10個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
WurthElektronik製の047インチフレキシブル同軸ケーブルは長さが最大152.4mmで、両端にSMPライトアングルジャックを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は18GHzです。動作温度範囲:-65→+165℃RoHS対応(2022年10月現在)REACH準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅
アズワン品番65-7380-22
1袋(10個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品
産業用PC用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。