絞り込み
ブランド
  • コンテック
  • フエニックス・コンタクト(104)
  • Advantech(アドバンテック)(14)
  • WatchGuard(5)
  • 三菱電機(4)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • InnoDisk(3)
  • ワゴジャパン(2)
  • MOXA(2)
  • Integral Memory(2)
  • ATP(2)
  • iStorage(2)
  • M5Stack(2)
  • 東洋技研(1)
  • 共立電子産業(1)
  • KINGSTON[制御機器](1)
  • Adafruit(1)
  • Lexar(1)
  • Verbatim(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチファンクションDAQユニット コンテックマルチファンクションDAQユニットコンテック
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
マルチファンクション内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載バッファメモリを搭載USB 2.0/USB 1.1規格準拠Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
サイズNタイプシリーズPC-HELPER USB type N対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数8点/16点入力点数8点/16点分解能ADC・DAC/12-bitサンプリングレート:2μsec/ch (max.)バッファメモリ入力・出力/1k Word応答速度5MHz動作電圧入力・出力/5VDC-TTL使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10Vグリーン購入法適合チャネル数1-ch点数双方向/16点出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V応答速度(入力)200nsec (max.)応答速度(出力)200nsec (max.)バス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-chグリーンマーク認定

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC部品