絞り込み
ブランド
  • コンテック
  • CONTEC(コンテック)(262)
  • フエニックス・コンタクト(193)
  • Seeed Studio(160)
  • Adafruit(57)
  • Raspberry Pi(49)
  • MOXA(31)
  • Advantech(アドバンテック)(26)
  • RS PRO(24)
  • M5Stack(24)
  • Mono Wireless(21)
  • スイッチサイエンス(15)
  • 共立電子産業(11)
  • みんなのラボ(11)
  • 三菱電機(10)
  • StarTech.com(10)
  • iStorage(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • Cherry(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスコンピュータ BX-U310 - ファンレス組み込み用PC / 超小型設計 / Atom x6413E コンテックボックスコンピュータ BX-U310 - ファンレス組み込み用PC / 超小型設計 / Atom x6413Eコンテック
169,800税込186,780
1個
37日以内出荷
手のひらサイズの超小型PC広温度範囲対応 -10~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト®;」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
仕様●CPU世代 (開発コード名):Elkhart Lake●拡張バス:1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)適合規格CE; FCC Class B; TELEC; UKCA; VCCI Class B対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)10.8~13.2DC保存温度(℃)-10~60メモリー8GBディスプレイ1x HDMI使用周囲温度(℃)-10~60 エアフロー 0.7m/s; -10~50 エアフローなし設置方式DINレールマウント; ウォールマウントプロセッサー(CPU)Atom x6413Eワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ax/ac/a/b/g/nセキュリティTCG TPM 2.0; NIST SP800-147 (BIOS Write Protect); Secure Boot USB KeyRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x M.2 2242グリーン購入法適合I/Oコネクタ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1)RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2×1000BASE-T
Ethernet リモートI/O パワーリレー出力 6ch/6ch DI(カウンタ) コンテックEthernet リモートI/O パワーリレー出力 6ch/6ch DI(カウンタ)コンテック
36,000税込39,600
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
ボックスコンピュータ BX-M4600 コンテックボックスコンピュータ BX-M4600コンテック
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
マルチファンクションDAQユニット コンテックマルチファンクションDAQユニットコンテック
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
マルチファンクション内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載バッファメモリを搭載USB 2.0/USB 1.1規格準拠Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
サイズNタイプシリーズPC-HELPER USB type N対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数8点/16点入力点数8点/16点分解能ADC・DAC/12-bitサンプリングレート:2μsec/ch (max.)バッファメモリ入力・出力/1k Word応答速度5MHz動作電圧入力・出力/5VDC-TTL使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10Vグリーン購入法適合チャネル数1-ch点数双方向/16点出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V応答速度(入力)200nsec (max.)応答速度(出力)200nsec (max.)バス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-chグリーンマーク認定
nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロット コンテックnanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロットコンテック
30,000税込33,000
1個
5日以内出荷
EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。8スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。
nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/4スロット コンテックnanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/4スロットコンテック
23,000税込25,300
1個
5日以内出荷
EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。4スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。
アナログ入力 PCIボード 4ch 10MSPS(100nsec) コンテックアナログ入力 PCIボード 4ch 10MSPS(100nsec)コンテック
210,400税込231,440
1個
5日以内出荷
パソコンにアナログ信号の入力機能を拡張するPCIバス対応ボードです。最高変換速度10MSPS(100nsec)で4チャネル同時サンプリングが可能です。大容量バッファメモリ(256Mデータ)とバスマスタ転送機能により、高速で長時間の連続データ収集が可能です。サンプリング開始・終了の制御は、ソフトウェア、変換データ比較(レベル比較、インレンジ比較、アウトレンジ比較)、外部トリガ、イベントコントローラ出力から選択できます。コネクタは、信号源と直接接続可能なBNCコネクタを採用しています。加えてデジタル入出力各4点も搭載しています(オプションケーブルDT-E3が必要)。Windowsに対応したデバイスドライバを用意しています。
Ethernet リモートI/O アナログ出力 8ch 12bit コンテックEthernet リモートI/O アナログ出力 8ch 12bitコンテック
74,000税込81,400
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
Ethernet リモートI/O 測温抵抗体(RTD)7ch コンテックEthernet リモートI/O 測温抵抗体(RTD)7chコンテック
59,000税込64,900
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
Ethernet リモートI/O 熱電対 10ch/6ch DO コンテックEthernet リモートI/O 熱電対 10ch/6ch DOコンテック
63,000税込69,300
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
Ethernet リモートI/O マルチ入出力 6ch 16bit AI/2ch 12bit AO/2ch DI(カウンタ)/2ch DO コンテックEthernet リモートI/O マルチ入出力 6ch 16bit AI/2ch 12bit AO/2ch DI(カウンタ)/2ch DOコンテック
68,000税込74,800
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
Ethernet リモートI/O アナログ入力 16bit 8ch/4ch DO コンテックEthernet リモートI/O アナログ入力 16bit 8ch/4ch DOコンテック
50,000税込55,000
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
Ethernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ入力 16bit 8ch/4ch DO コンテックEthernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ入力 16bit 8ch/4ch DOコンテック
63,000税込69,300
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
Ethernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ出力 12bit 4ch/5ch DI/5ch DO コンテックEthernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ出力 12bit 4ch/5ch DI/5ch DOコンテック
71,000税込78,100
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
Ethernet リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO(ソース) コンテックEthernet リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO(ソース)コンテック
35,000税込38,500
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
Ethernet リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ) コンテックEthernet リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)コンテック
34,000税込37,400
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
Ethernet リモートI/O フォトMOSリレー出力 8ch コンテックEthernet リモートI/O フォトMOSリレー出力 8chコンテック
40,000税込44,000
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
Ethernet リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO(シンク) コンテックEthernet リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO(シンク)コンテック
35,000税込38,500
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
ボックスコンピュータ BX-M310 コンテックボックスコンピュータ BX-M310コンテック
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
ボックスコンピュータ BX-T5000 コンテックボックスコンピュータ BX-T5000コンテック
419,800税込461,780
1個
9日以内出荷
エッジAI Jetson Orin NX コンテックエッジAI Jetson Orin NXコンテック
369,800税込406,780
1個
欠品中
本製品はNVIDIAJetson Orin NXモジュールを搭載し、実用性を重視した汎用の産業用エッジAIコンピュータです。Gigabit LANx4、HDMI、USBx4、汎用I/O、シリアルポート、CAN ポート、RTCを搭載し、柔軟な設置性と耐環境性を実現しています。
エッジAI Jetson Orin Nano コンテックエッジAI Jetson Orin Nanoコンテック
329,800税込362,780
1個
欠品中
本製品はNVIDIAJetson Orin Nanoモジュールを搭載するAI推論処理に適した産業用コンピュータです。Gigabit LANx4、HDMI、USBx4、汎用I/O、シリアルポート、CAN ポート、RTCを搭載し、柔軟な設置性と耐環境性を実現しています。
DX-U2000シリーズ 用オプションファン コンテックDX-U2000シリーズ 用オプションファンコンテック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
本製品は、DX-U2000シリーズ用の強制空冷外付けファンです。
タイプ空冷ファン・フィルタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなしコンテック
649,800税込714,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
659,800税込725,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなしコンテック
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
689,800税込758,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなしコンテック
499,800税込549,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
649,800税込714,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
EPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
EPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/ストレージなしコンテック
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
Bx-830D/Atom/8GB mem/CFast40GB/Win10IoT コンテックBx-830D/Atom/8GB mem/CFast40GB/Win10IoTコンテック
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
Intel AtomプロセッサE3845 を搭載したファンレス組み込み用パソコン。マイナス40℃からプラス70℃の広温度範囲対応、EN50155適合 鉄道・車載向け。
Bx-830D/Atom/8GB mem/ストレージなし/OSなし コンテックBx-830D/Atom/8GB mem/ストレージなし/OSなしコンテック
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
Intel AtomプロセッサE3845 を搭載したファンレス組み込み用パソコン。マイナス40℃からプラス70℃の広温度範囲対応、EN50155適合 鉄道・車載向け。
産業用PC用品