種類多色灯
発光色赤/緑/青/黄/紫/水/白
光源LED
材質PC
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
動作種別点灯、滅無、ブザー無
適合本体シリーズ名LR5
外径(Φmm)50
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24
使用周囲温度(℃)-20~50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T 1 3 / 4小型ねじ山、超高輝度LED、205シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗により12、24、28 Vdcの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = 小型溝チップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 15mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h
電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h
電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
中心光度 HS-12B:9万cd(at DC12V)。リモコンのボタン操作1つで、上下角は上方90°、下方40°まで、左右は360°連続回転であらゆる方向を照射できる軽量・コンパクトなサーチライト。高所作業、トンネル内壁の点検、河川の監視、電柱上作業などの用途で活躍しています。
性能[垂直方向]水平面より -40°~+90°約10秒で移動・[水平方向]全周回転(反転可能) 1周約15秒で移動
質量(kg)投光器本体 約2.1・リモコン 約0.25
備考予備球なし
定格電圧(V)DC12
取付場所屋外可(投光器本体のみ)
使用電球JA12A 100W(ハロゲン球)口金 PK22s バルブ T10
使用周囲温度(℃)-30~+40
電源コード複合10芯 AVケーブル・投光器本体より約600mm
使用電圧範囲(V)DC9.5~15.0
取付方向正方向
耐水性JIS D 0203 S1 1994年(投光器本体のみ)
光度(cd)90,000 (at DC12V)
定格消費電流(A)7.2
耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601 3種 B種 1995年
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。