制御機器/はんだ・静電気対策用品 (0) ブランド: PATLITE(パトライト/旧:春日電機)すべて解除
表示回転灯用取付台座 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
Φ50、70、120、140の取付ブラケットです。
トラスコ品番 321-6438 適合機種 SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ 材質 SECC RoHS指令(10物質対応) 対応
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 96日以内出荷
対応機種 LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 21日以内出荷
付属品 Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム 質量(kg) 0.06(公差±10%) 適合規格 UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581) グローブ種別 PC(難燃グレードV-2) 使用周囲温度(℃) -20~50 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと
表示回転灯用カバーグローブ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
トラスコ品番 396-6160 適合機種 SKH-EA型 材質 AS樹脂 色 黄
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 予約販売
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様 メール送信 付属品 ACアダプタ同梱 取付方式 直付け 段数 3 適合規格 UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000 定格電圧(V) AC100~240 動作種別 点灯/点滅 外径(Φmm) 40(信号灯部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×161×270 保護等級 IP20 光源 LED 取付場所 屋内 通信方式 Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) LED色 赤黄緑 使用周囲温度(℃) 0~40 取付方向 正方向 ネットワークタイプ IPv4/IPv6 IPアドレス 手動設定・DHC自動設定 音圧感度(dB) 88
信号灯付インターフェースコンバータ PHE PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 翌々日出荷
電圧許容範囲(V) AC90~264(ACアダプタ使用時) 定格消費電力 待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時) 使用周囲温度(℃) 0℃~+40℃(氷結・結露なきこと) 使用周囲湿度 20%~85%RH(氷結・結露なきこと) 保存温度範囲(℃) -10℃~+60℃(氷結・結露なきこと) 保存湿度範囲 20%~85%RH(氷結・結露なきこと) 取付場所 屋内 取付方向 正方向 保護等級 IP20 質量(g) 545(±10%)ACアダプタ含まず 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 117×100×281.5(ゴム足含まず) 音圧 80dB以上(本体正面1m) インターフェース USBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス) 通信方式 USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし) 表示灯 クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段 操作 クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様 標準仕様、ACアダプタ同梱 取付方式 正方向 段数 3 定格電圧(V) AC100~240 保護等級 IP20 LED色 赤黄緑 使用周囲温度(℃) 0~40 太さ(Φmm) 60
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ブザーユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
適合本体シリーズ名 LR5 質量(kg) 0.050±10% タイプ ブザー 規格 UL 508,CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4,EN 61000-6-2)、RoHs指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A 外径(Φmm) 50 使用周囲温度(℃) -20~+50 ブザー音 No.1 断続音(ピピピ)/ 3378Hz、No.2 連続音(ピー)/ 3378Hz、No.3 高低音(ピポピポ)/ 2016Hz & 3012Hz、No.4 スイープ音(ヒューン)/ 1000Hz-4032Hz(※設定は、DIPスイッチで切替可) 使用周囲湿度 90%RH以下、結露なきこと 音圧(dB/m) 85
ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 予約販売
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
仕様 メール送信 段数 3 定格電圧(V) AC100~240 外径(Φmm) 40(信号灯部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×161×270 通信方式 Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) LED色 赤黄緑 ブザー音 5パターン ネットワークタイプ IPv4/IPv6 音圧感度(dB) 80 電源アダプタ ACアダプタなし 音量調節 可
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷 から 21日以内出荷
タイプ ワンタッチ組立てLED積層信号灯 適合規格 EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 動作種別 点灯、滅無、ブザー無 配線接続方法 キャブタイヤコード 外径(Φmm) 60 取付場所 屋内 使用周囲温度(℃) -20~50 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
制御機能拡張ソフトウェア PRSH-WIN1 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷
ネットワーク監視表示灯を使った運用を支援するために、OS標準
搭載のRSHコマンドには無い、機能と安定性を拡張したコマンドプログラムです。
パーティション取付ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 17日以内出荷
NHV/NHBシリーズをパーティションに取り付けるブラケット
付属品 締付ねじ(長ねじ/ねじ部55mm)、締付ねじ(短ねじ/ねじ部20mm)、押付金具、製品取付ねじ(M3×6皿ねじ)×2 適合機種 NHV/NHB 材質 鋼板 質量(kg) 0.4 色 オフホワイト タイプ パーティション取付ブラケット 取付場所 屋内 取付板厚(mm) 取付幅:長ねじ 22~57、短ねじ 57~60
積層信号灯 LRシリーズ用ポール変換アダプタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌々日出荷
付属品 六角穴付き止めねじ2個、六角ナット(M17)1個、平座金(Φ17.5×Φ28×t2)1個 質量(kg) 0.28 サイズ Φ30×82mm 対応機種 LR□-□□□LJ□□/POLE22-□□□□AT 保護等級 IP20(製品取付時) 取付場所 屋内
表示灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
建設機械が求めるタフな環境性能と炎天下でも抜群の視認性タフな環境性能。耐振110m/s2 、耐衝撃1000m/s2 防塵と防水を高めたIP69K。高温高圧洗浄に対応使用温度範囲 -40℃~+85℃。結露による曇りを防ぐベンチレーション機能搭載EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応
質量(g) 840 消費電力(W) 約4 定格電圧(V) DC12~24 寸法(Φmm) 100 保護等級 IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653) 取付場所 屋内/屋外(建設機械可)/正方向 耐衝撃(m/s2 ) 1000 11ms(IEC60068-2-27:2008) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐振動性能(m/s2 ) 110(JIS D 1601:1995)
壁面取ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
NHV/NHBシリーズを壁面に取り付けるブラケット
付属品 製品取付ねじ(M3×8)×2、フランジ付き六角ナット(M4)×4 適合機種 NHV/NHB 材質 鋼板 質量(kg) 0.36 色 オフホワイト タイプ 壁面取付ブラケット 取付場所 屋内
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷 から 8日以内出荷
付属品 平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3 種別 積層信号灯 材質 PC 取付方式 直付け 適合規格 UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037 定格電圧(V) DC24 動作種別 点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし 配線接続方法 キャブタイヤコード 外径(Φmm) 70 定格消費電力(W) 2 保護等級 IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)、TYPE 4X、13(NEMA、UL50E)/正方形取付 取付場所 屋内 使用周囲温度(℃) -20~50 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 取付方向 正方向 公称断面積(mm2 ) 電源線:AWG18、信号線:AWG24 取付板厚(mm) 最大7 色(本体) オフホワイト 点滅数(回/分) 点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120 待機電力(W) 0.2 色(グローブ) カラー 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷 から 17日以内出荷
材質 PC タイプ ワンタッチ組立てLED積層信号灯 適合規格 EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 動作種別 点灯、滅無、ブザー無 適合本体シリーズ名 LR5 外径(Φmm) 50 保護等級 IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時 取付場所 屋内 電線仕様-種別 UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24 使用周囲温度(℃) -20~50 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 96日以内出荷
動作種別 点滅無、ブザー無 配線接続方法 キャブタイヤ 外径(Φmm) 40 保護等級 IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所 屋内 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
取付ポール SZ-70L PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
回転灯、表示灯などの取付けが可能
材質 ブラケット/ABS樹脂、ポール/機械構造用炭素鋼鋼間11種A、円形取付台/アルミニウム合金ダイカスト12種 対応機種 LA6(直取付けのみ)
取付ポール SZ-30T PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
回転灯、表示灯などの取付けが可能
対応機種 RLE,RU,RH,PS,PES 材質(ポール) 機械構造用炭素鋼鋼間11種A 材質(ブラケット) ABS 材質(円形取付台) ADC12
取付ポール SZ-30L PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
回転灯、表示灯などの取付けが可能
材質 ブラケット/ABS樹脂、ポール/機械構造用炭素鋼鋼間11種A、L型金具/熱間圧延軟鋼板(一般用) 対応機種 RLE,RU,RH,PS,PES
取付ポール L=970mm PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
回転灯、表示灯などの取付けが可能
材質 ポール/機械構造用炭素鋼鋼間11種A 円形取付台/アルミニウム合金ダイカスト12種 長さ(mm) 970
ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品 バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個 材質 ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム 質量(kg) 0.35 色 シルバー 取付場所 屋内 サイズ(mm) Φ21.7 ポール長(mm) 700
ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品 バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個 材質 ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム 色 シルバー 取付場所 屋内 サイズ(mm) Φ21.7
ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品 バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個 材質 ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム 色 シルバー 取付場所 屋内 サイズ(mm) Φ21.7
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品 バインドタッピンねじ M3×12 2個 材質 AL 質量(kg) 0.35 色 シルバー 取付場所 屋内 サイズ(mm) Φ21.7 ポール長(mm) 700
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品 バインドタッピンねじ M3×12 2個 材質 AL 質量(kg) 0.1 色 シルバー 取付場所 屋内 サイズ(mm) Φ21.7 ポール長(mm) 200
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品 バインドタッピンねじ M3×12 2個 材質 AL 色 シルバー 取付場所 屋内 サイズ(mm) Φ21.7
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品 バインドタッピンねじ M3×12 2個 材質 AL 質量(kg) 0.08 色 シルバー 取付場所 屋内 サイズ(mm) Φ21.7 ポール長(mm) 150
スチールポール 22POLE-1000 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
L型取付ブラケット付きポール
材質(ポール) 機械構造用炭素鋼鋼間11種A 材質(L型金具) 熱間圧延軟鋼板(一般用)
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります 表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品 ページ: 1/ 3
ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込 ¥ 7,258 ¥ 6,598 バスケットへ