絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC100~240(5)
  • DC12~24(1)
  • DC24(6)
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • EATON(イートン)(21)
  • 日恵製作所(12)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • マルヤス電業(1)
  • ワンダーキット(1)
  • oneA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC100~240(5)
DC12~24(1)
DC24(6)
  • 表示回転灯用取付台座 パトライト(PATLITE)

    表示回転灯用取付台座

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番321-6438適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ材質SECCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50光源LED
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    質量(kg)0.035動作種別点滅有、ブザー有適合本体シリーズ名LR4外径(Φmm)40寸法(Φmm)40
  • 音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 パトライト(PATLITE)

    音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

    パトライト(PATLITE)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    欠品中
    3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
    付属品ACアダプタ同梱仕様メール送信取付方式直付け段数3適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯/点滅外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270保護等級IP20光源LED取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40取付方向正方向ネットワークタイプIPv4/IPv6IPアドレス手動設定・DHC自動設定音圧感度(dB)88
  • ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

    パトライト(PATLITE)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌日出荷
    3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
    仕様メール送信段数3定格電圧(V)AC100~240外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑ブザー音5パターンネットワークタイプIPv4/IPv6音圧感度(dB)80電源アダプタACアダプタ付属音量調節可
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    適合本体LR6用幅(mm)60高さ(mm)53.5質量(g)60奥行(mm)60消費電力(W)1
  • 表示回転灯用カバーグローブ パトライト(PATLITE)

    表示回転灯用カバーグローブ

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番396-6160適合機種SKH-EA型材質AS樹脂色黄
  • 壁面取ブラケット パトライト(PATLITE)

    壁面取ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    NHV/NHBシリーズを壁面に取り付けるブラケット
    付属品製品取付ねじ(M3×8)×2、フランジ付き六角ナット(M4)×4適合機種NHV/NHB材質鋼板質量(kg)0.36色オフホワイトタイプ壁面取付ブラケット取付場所屋内
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯外径(Φmm)70光源LED
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    材質PCタイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 パトライト(PATLITE)

    音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

    パトライト(PATLITE)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
    仕様標準仕様、ACアダプタ同梱取付方式正方向段数3定格電圧(V)AC100~240保護等級IP20LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40太さ(Φmm)60
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種LR10材質PC質量(kg)0.18タイプLEDユニット定格電圧(V)DC24外径(Φmm)100光源LEDグローブ種別カラーグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    付属品Oリング×2個適合機種LR10材質PC質量(kg)0.096色オフホワイトタイプブザーユニット定格電圧(V)DC24外径(Φmm)100使用周囲温度(℃)-20~+50音色No.1:断続音(ピピピ)、No.2:連続音 (ピー)、No.3:高低音(ピポピポ)、No.4:スイープ音(ヒューン)音圧感度(dB)92(at 1m)使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ユニット固定ねじ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ユニット固定ねじ

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    付属品002004_適合機種適合機種LR10材質MFZn-Cタイプユニット固定ねじ使用周囲温度(℃)-20~+50
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3種別積層信号灯材質PC取付方式直付け適合規格UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037定格電圧(V)DC24動作種別点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)70定格消費電力(W)2保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)、TYPE 4X、13(NEMA、UL50E)/正方形取付取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大7色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120待機電力(W)0.2色(グローブ)カラー使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)60取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 取付けポール パトライト(PATLITE)

    取付けポール

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷
    用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
  • ポール POLE22-N パトライト(PATLITE)

    ポール POLE22-N

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    92日以内出荷
    対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.1色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)200
  • 壁面取付け 積層信号灯(LAN対応)WE-LANシリーズ パトライト(PATLITE)

    壁面取付け 積層信号灯(LAN対応)WE-LANシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    17日以内出荷
    LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。多彩な表現が可能で視認性を高めます。
    付属品なべ小ねじ(M4X25)×4個, 平座金(Φ4X8X0.5)×4個, フランジ付六角ナット(M4)×4個種別積層信号灯材質レンズ:PC、ボディ:ABS質量(kg)0.42色ボディ色:クロムメッキ仕様取付方式壁面取付段数4適合規格UL508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003 Issue 7(Class A), EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2定格電圧(V)DC24動作種別信号灯:10パターン+消灯、表示色:9色、吹鳴パターン:7パターン定格消費電力(W)5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×37.5×206保護等級IP23 (IEC 60529) ※取付用ネジ部除く/壁面・正方向取付時保存温度(℃)-10~+60光源LED取付場所屋内/壁面取付通信方式Ethernet (IEEE802.3 準拠), 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX対応)LED色9色(赤、黄、檸檬、緑、空、青、紫、桃、白)グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-10~+55ブザー音吹鳴パターン:7パターン引出し線長さ(mm)1000取付方向正方向電圧許容範囲(V)定格電圧±10%配線方式電源入力:キャブタイヤコード、Ethernet:RJ-45コネクタ(メス)点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(0.5sec ON/0.5sec OFF), No.3:点滅(0.25sec ON/0.25sec OFF), No.4:点滅(0.1sec ON/0.1sec OFF), No.5:シングルフラッシュ, No.6:ダブルフラッシュ, No.7:トリプルフラッシュ, No.8:グラデーション(明暗), No.9:右流動, No.10:左流動音色No.1:連続音(ピー)/2420Hz, No.2:断続音(ピピピ)/2420Hz 0.05sec ON/0.05sec OFF, No.3:断続音(ピッピッ)/2420Hz 0.5sec ON/0.5sec OFF, No.4:連続音(ピー)/3600Hz, No.5:断続音(ピピピ)/3600Hz、0.05sec ON/0.05sec OFF, No.6:断続音(ピッピッ)/3600Hz、0.5sec ON/0.5sec OFF, No.7:高低音(ピポピポ)/2420Hz & 3600Hz音圧感度(dB)88(at 1m)使用周囲湿度(%RH)85以下、氷結・結露なきこと保存湿度(%RH)85%RH以下、氷結・結露なきこと
  • ポール POLE-100A21+O0109 パトライト(PATLITE)

    ポール POLE-100A21+O0109

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    92日以内出荷
    ※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    対象機種SZP-004W、NE-001D材質アルミニウム質量(g)29取付場所屋内ポール長(mm)100
  • 取付ポール SZ-70L パトライト(PATLITE)

    取付ポール SZ-70L

    パトライト(PATLITE)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    92日以内出荷
    回転灯、表示灯などの取付けが可能
    材質ブラケット/ABS樹脂、ポール/機械構造用炭素鋼鋼間11種A、円形取付台/アルミニウム合金ダイカスト12種対応機種LA6(直取付けのみ)
  • 取付ポール SZ-30T パトライト(PATLITE)

    取付ポール SZ-30T

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    92日以内出荷
    回転灯、表示灯などの取付けが可能
    対応機種RLE,RU,RH,PS,PES材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A材質(ブラケット)ABS材質(円形取付台)ADC12
  • 取付ポール SZ-30L パトライト(PATLITE)

    取付ポール SZ-30L

    パトライト(PATLITE)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    92日以内出荷
    回転灯、表示灯などの取付けが可能
    材質ブラケット/ABS樹脂、ポール/機械構造用炭素鋼鋼間11種A、L型金具/熱間圧延軟鋼板(一般用)対応機種RLE,RU,RH,PS,PES
  • 取付ポール L=970mm パトライト(PATLITE)

    取付ポール L=970mm

    パトライト(PATLITE)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    92日以内出荷
    回転灯、表示灯などの取付けが可能
    材質ポール/機械構造用炭素鋼鋼間11種A 円形取付台/アルミニウム合金ダイカスト12種長さ(mm)970
  • ポール POLE22-T パトライト(PATLITE)

    ポール POLE22-T

    パトライト(PATLITE)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    92日以内出荷
    対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム質量(kg)0.35色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700
  • ポール POLE22-T パトライト(PATLITE)

    ポール POLE22-T

    パトライト(PATLITE)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    92日以内出荷
    対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
  • ポール POLE22-T パトライト(PATLITE)

    ポール POLE22-T

    パトライト(PATLITE)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    92日以内出荷
    対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
  • ポール POLE22-N パトライト(PATLITE)

    ポール POLE22-N

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    92日以内出荷
    対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.35色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700
  • ポール POLE22-N パトライト(PATLITE)

    ポール POLE22-N

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    92日以内出荷
    対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
  • ポール POLE22-N パトライト(PATLITE)

    ポール POLE22-N

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    92日以内出荷
    対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1。※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.08色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)150
  • スチールポール 22POLE-1000 パトライト(PATLITE)

    スチールポール 22POLE-1000

    パトライト(PATLITE)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    92日以内出荷
    L型取付ブラケット付きポール
    材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A材質(L型金具)熱間圧延軟鋼板(一般用)
  • スチールポール 22POLE-500 パトライト(PATLITE)

    スチールポール 22POLE-500

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    92日以内出荷
    L型取付ブラケット付きポール
    材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A材質(L型金具)熱間圧延軟鋼板(一般用)
  • スチールポール 22POLE-300 パトライト(PATLITE)

    スチールポール 22POLE-300

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    92日以内出荷
    L型取付ブラケット付きポール
    材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A材質(L型金具)熱間圧延軟鋼板(一般用)
  • 表示灯 パトライト(PATLITE)

    表示灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    6日以内出荷
    建設機械が求めるタフな環境性能と炎天下でも抜群の視認性。タフな環境性能。耐振110m/s2、耐衝撃1000m/s2。防塵と防水を高めたIP69K。高温高圧洗浄に対応。使用温度範囲 -40℃~+85℃。結露による曇りを防ぐベンチレーション機能搭載。EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応
    質量(g)840消費電力(W)約4定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)100保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)取付場所屋内/屋外(建設機械可)/正方向耐衝撃(m/s2)1000 11ms(IEC60068-2-27:2008)RoHS指令(10物質対応)対応耐振動性能(m/s2)110(JIS D 1601:1995)
  • LED表示ボード パトライト(PATLITE)

    LED表示ボード

    パトライト(PATLITE)
    ¥689,800~税込¥758,780~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PC色オフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ヘッドカバー パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ヘッドカバー

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    付属品Oリング×2個適合機種LR10材質PC質量(kg)0.036タイプユニット固定ねじ使用周囲温度(℃)-20~+50
  • パーティション取付ブラケット パトライト(PATLITE)

    パーティション取付ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    NHV/NHBシリーズをパーティションに取り付けるブラケット
    付属品締付ねじ(長ねじ/ねじ部55mm)、締付ねじ(短ねじ/ねじ部20mm)、押付金具、製品取付ねじ(M3×6皿ねじ)×2適合機種NHV/NHB材質鋼板質量(kg)0.4色オフホワイトタイプパーティション取付ブラケット取付場所屋内取付板厚(mm)取付幅:長ねじ 22~57、短ねじ 57~60
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現しました。無孔性スピーカでありながら従来モデルをしのぐ音圧を実現しました。新ブザー音で人が聞き取り易いブザー音です。
    用途産業用機器の状態表示として。トラスコ品番835-8308適合本体LR7用材質ブザーケース:ポリカーボネート(PC)幅(mm)70サイズΦ70高さ(mm)53.5質量(g)69奥行(mm)70消費電力(W)1

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品