基板用スイッチ :「はんだ 無洗浄」の検索結果
豊富なラインアップ、バリエーション計110タイプ。
表面実装対応、スルーホールタイプも取り揃え。
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
仕様0.6mm凸ノブ、無洗浄(テープシール無)タイプ
ストローク(mm)1
質量(g)0.15~0.98
使用温度範囲(℃)-40~85
定格接点:Non-switching: DC50 V 100 mA/Switching: DC6 V 100 mA/DC24 V 25 mA/Minimum: DC20 mV 1 μA
耐熱性-40(96時間)
包装形態マガジン(スティック)
絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)1000Min.
使用温湿度範囲-10~65度、相対湿度0~96%(24時間内に10サイクル)
接触抵抗(mΩ)最大50
保存温度範囲(℃)-40~85
引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s
耐衝撃性90 m/s2、11 ms 6 directions for 3 times each
はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度・5~6s(最大2回)・リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s
温度サイクル-40(30分)~85(30分)・5サイクル
作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)
耐久性Continuous load 1000 cycles、DC6 ±0.5 V, 100 ±10 mA
耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each
耐電圧(V)AAC500、60s
RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。
1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
RoHS指令(10物質対応)対応
作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)
はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s
曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
高さ(mm)2.5
材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ
包装形態マガジン
端子形状ガルウィング
タイプ無洗浄テープシール無し
使用温度範囲(℃)-40~85
保存温度範囲(℃)-40~85
引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s
定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA
接触抵抗(mΩ)最大50
絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000
耐電圧(V)AC500・60s
耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each
耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each
耐熱性85度(96時間)
耐寒性-40度(96度)
仕様固着性:5N(0.51kgf)10s
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。