商品豆知識
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用
使用温度範囲(℃)-30/+85
端子形状はんだ端子
接点仕様金メッキ
操作部形状基本ツマミ
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数2極
使用温度範囲(℃)-30/+85
接点仕様金メッキ
操作部形状小ツマミ
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
使用温度範囲(℃)-30/+85
接点仕様金メッキ
操作部形状基本ツマミ
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数2極
使用温度範囲(℃)-30/+85
接点仕様銀
操作部形状小ツマミ
電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
使用温度範囲(℃)-30/+85
接点仕様銀
操作部形状基本ツマミ
電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。