受動部品その他関連用品 :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Power Triple Lockシリーズ 圧着 1971781-2
RoHS
オス/メス = メス。併用可能製品 = Power Triple Lockコネクタハウジング。シリーズ = Power Triple Lock。結線方法 = 圧着。表面処理:コンタクト = 錫。コンタクト材質 = 銅合金AWG。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。TE Connectivity Power Triple Lockコンタクト. Power Triple Lockプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングに使用するタブ及びレセプタクルコンタクト製品です。 PTL (Power Triple Lock)プラグハウジングはレセプタクルコンタクトに対応し、PTLレセプタクルハウジングはタブコンタクトに対応します。 これらのPower Triple Lockコネクタコンタクトは、予備スズめっきを施した銅合金製で、各種のワイヤサイズに対応する製品が用意されています。 定格温度が高い150 ℃のバージョンも用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リボンケーブルアセンブリ
RoHS
コネクタ1 = Micro-MaTch IDC。コネクタ 2 = Micro-MaTch IDC。シリーズ = MICRO-MATCH。長さ = 150mm。ジャンパケーブルアセンブリ. ミニチュアコネクタシステム: 1.27 mm ピッチ フレッチング腐食を防止する特許取得済みのコンタクト設計 さまざまな位置及び 3 つの長さのジャンパケーブルを用意しています 0.050 ピッチリボンケーブルを使用 定格温度: -40 → +105 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 120mΩ, ±5%
RoHS
抵抗 = 120mΩ。パッケージ/ケース = 2512。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。テクノロジー = 厚膜。寸法 = 6.3 x 0.6mm。長さ = 6.3mm。奥行き = 3.1mm。高さ = 0.6mm。シリーズ = RL73。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ケーススタイル = モールドppm/℃。RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 4W 22mΩ ±5%, SBL4R022J
RoHS
抵抗 = 22mΩ。定格電力 = 4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SBL。温度係数 = ±950ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。SBLシリーズ、アキシャル. TE Connectivity SBLシリーズのスルーホール抵抗器は、温度係数の低い低抵抗、無誘導型の抵抗器で、完全絶縁型のセラミックハウジングに収納されています。これらのスルーホール固定抵抗器は、電源安定化の用途に最適です。この固体金属素子は溶接された銅端子を備え、ケイ砂を充填したセラミックハウジングに密閉されています。. 特長. 固体金属素子 4 W / 5 Wのバージョン 低い温度係数 無誘導性. 用途. 電源の安定化 モータ制御の電流監視 過負荷センサと高周波 フィードバック制御ループ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 180mΩ, ±5%
RoHS
抵抗 = 180mΩ。パッケージ/ケース = 2512。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。テクノロジー = 厚膜。寸法 = 6.3 x 0.6mm。長さ = 6.3mm。奥行き = 3.1mm。高さ = 0.6mm。シリーズ = RL73。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ケーススタイル = モールドppm/℃。RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3Ω ±1%, LR1F3R0
RoHS
抵抗 = 3Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = LR1。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。この抵抗器シリーズの現在の定格は0.6 W (商用規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. TE Connectivity LR1F シリーズ 0.6W 金属皮膜抵抗器です. TE Connectivity の LR1F シリーズは、優れた品質の金属皮膜抵抗器で、許容差が 1 % で、最低 50 ppm の温度係数を備えています。LR1L シリーズは、定格電力が 0.1 → 0.82 Ω の低抵抗値製品で、 0.6 W です。 低抵抗と小型サイズが必要な用途に最適です。金属皮膜抵抗器は、負荷下での安定性に優れ、過酷な環境条件下でも高い信頼性を発揮します。非常に低いノイズ電流及び電圧係数を示します。幅広い抵抗値の製品が用意されており、汎用用途や精密用途に適しています。. 優れた品質の金属皮膜 許容差: 1% 温度係数は最低 50 ppm 0.1 ~ 0.82 Ω の範囲で使用可能 低抵抗で小型 低ノイズ電流と低電圧係数 定格電力 0.6W
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
66 税込73
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-7
RoHS
オス/メス メス。併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 20AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
559 税込615
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, フラッシュスライド, SPST
RoHS
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = フラッシュスライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。機械的寿命 = 1000Cycles。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8P
RoHS
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = 8P。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 2Ω ±1%, LR1F2R0
RoHS
抵抗 = 2Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = LR1。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。この抵抗器シリーズの現在の定格は0.6 W (商用規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. TE Connectivity LR1F シリーズ 0.6W 金属皮膜抵抗器です. TE Connectivity の LR1F シリーズは、優れた品質の金属皮膜抵抗器で、許容差が 1 % で、最低 50 ppm の温度係数を備えています。LR1L シリーズは、定格電力が 0.1 → 0.82 Ω の低抵抗値製品で、 0.6 W です。 低抵抗と小型サイズが必要な用途に最適です。金属皮膜抵抗器は、負荷下での安定性に優れ、過酷な環境条件下でも高い信頼性を発揮します。非常に低いノイズ電流及び電圧係数を示します。幅広い抵抗値の製品が用意されており、汎用用途や精密用途に適しています。. 優れた品質の金属皮膜 許容差: 1% 温度係数は最低 50 ppm 0.1 ~ 0.82 Ω の範囲で使用可能 低抵抗で小型 低ノイズ電流と低電圧係数 定格電力 0.6W
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
63 税込69
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2
RoHS
コイル電圧 5V dc。接点構成 DPDT。取り付けタイプ 基板実装。最大スイッチング電流 DC 2 A。最大スイッチング電圧 AC 250V。最大スイッチング電圧 DC 220V dc。最大スイッチング電源 DC 60 W。ラッチ なしmm。奥行き 7.4mm。高さ 9.8mm。寸法 14.5 9.8 7.2mm。ターミナルタイプ スルーホール。アプリケーションタイプ シグナルA。動作温度範囲 -40 +85℃。UL. ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ. TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。. 特長と利点:. 2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 500 dc >10 サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 10 μs)及びIEC 60950(10 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350536-7
RoHS
オス/メス メス。併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2。結線方法 圧着mm2。表面処理:コンタクト 金AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。最大接触抵抗 4mΩ。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
239,800 税込263,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173716-2
RoHS
オス/メス メス。併用可能製品 MULTILOCK .040 .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング。シリーズ MULTILOCK 040。適合電線サイズmm2 Min 0.3mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 22AWG。適合電線サイズAWG Max 20AWG。最大接触抵抗 20mΩ。動作温度 Min -30℃。動作温度 Max +105℃。MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE Connectivityのこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メス型とオス型ソケットタイプの両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又はゴールドめっきコンタクトを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 :8 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗:最大 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 mΩ (初期) 全体抵抗: 最大10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 6A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom H 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 57.2mm 奥行き = 16.7mm 高さ = 64.2mm 寸法 = 57.2 x 16.7 x 64.2mm 動作温度 Min = -10℃ 動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)305 幅(mm)305 質量(kg)2.65 高さ(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(56個)
96,980 税込106,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, 拡張スライド, SPST
RoHS
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = 拡張スライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。機械的寿命 = 1000Cycles。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RFIフィルタ 単相 2A フランジマウント Single Stage
RoHS
仕様●最大定格電流 : 2A●最大定格電圧 : 250 V ac●実装タイプ : フランジマウント●終端スタイル : ファストン●相数 : 1●ステージ数 : Single Stage●動作周波数 : 50/60Hz●長さ : 57.2mm●奥行き : 16.8mm●高さ : 64.3mm●寸法 : 57.2 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min : -10℃●動作温度 Max : +40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(56個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A
RoHS
仕様最大定格電流 = 10A 最大定格電圧 = 250 V ac シリーズ = Corcom P 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 30.98mm 奥行き = 58.16mm 高さ = 54.1mm 寸法 = 30.98 x 58.16 x 54.1mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)32 質量(g)69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 6A
RoHS
仕様最大定格電流 = 6A 最大定格電圧 = 250 V ac シリーズ = Corcom P 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 30.98mm 奥行き = 58.16mm 高さ = 55.63mm 寸法 = 30.98 x 58.16 x 55.63mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 15A
RoHS
仕様最大定格電流 = 15A 最大定格電圧 = 250 V ac 終端スタイル = ワイヤリード シリーズ = Corcom SRB 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 35.81mm 奥行き = 24.39mm 高さ = 24.13mm 寸法 = 35.81 x 24.39 x 24.13mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)25 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 3A
RoHS
仕様最大定格電流 = 3A 最大定格電圧 = 250 V ac シリーズ = Corcom P 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 30.98mm 奥行き = 58.16mm 高さ = 55.63mm 寸法 = 30.98 x 58.16 x 55.63mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 10A 最大定格電圧 = 115 V ac、230 V ac 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = Corcom P 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 49.53mm 奥行き = 58.16mm 高さ = 55.63mm 寸法 = 49.53 x 58.16 x 55.63mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 10A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom S 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 98mm 奥行き = 38.9mm 高さ = 52.8mm 寸法 = 98 x 38.9 x 52.8mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)112 幅(mm)75 高さ(mm)50 質量(g)293 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 6A
RoHS
仕様最大定格電流 = 6A 最大定格電圧 = 250 V ac シリーズ = Corcom P 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 30.98mm 奥行き = 58.16mm 高さ = 54.1mm 寸法 = 30.98 x 58.16 x 54.1mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)310 幅(mm)305 質量(kg)1.248 高さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 1A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 1A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ワイヤリード 相数 = 1 シリーズ = Corcom B 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 24.4mm 奥行き = 16.8mm 高さ = 64.3mm 寸法 = 24.4 x 16.8 x 64.3mm 動作温度 Min = -10℃ 動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)15 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 5A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 5A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom R 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 97.8mm 奥行き = 29.5mm 高さ = 52.6mm 寸法 = 97.8 x 29.5 x 52.6mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)112 幅(mm)75 高さ(mm)50 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A
RoHS
仕様最大定格電流 = 10A 最大定格電圧 = 250 V ac 終端スタイル = スペード シリーズ = Corcom C 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 31mm 奥行き = 41.2mm 高さ = 69.64mm 寸法 = 31 x 41.2 x 69.64mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)305 幅(mm)305 質量(kg)2.633 高さ(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 30A
RoHS
仕様最大定格電流 = 30A 最大定格電圧 = 440 V ac 終端スタイル = ねじ付きボルト 相数 = 3 シリーズ = Corcom A 動作周波数 = 50Hz 長さ = 224mm 奥行き = 65mm 高さ = 141.5mm 寸法 = 224 x 65 x 141.5mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)225 幅(mm)153 質量(kg)3.023 高さ(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
69,980 税込76,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 6A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom W 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 98mm 奥行き = 38.9mm 高さ = 52.8mm 寸法 = 98 x 38.9 x 52.8mm 動作温度 Min = -10℃ 動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)112 幅(mm)75 高さ(mm)50 質量(g)283 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 5A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 5A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom B 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 66.3mm 奥行き = 19.8mm 高さ = 64.3mm 寸法 = 66.3 x 19.8 x 64.3mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)20 質量(g)69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 10A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード シリーズ = Corcom C 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 44.2mm 奥行き = 41.2mm 高さ = 69.64mm 寸法 = 44.2 x 41.2 x 69.64mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)40 質量(g)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 6A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 6A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード シリーズ = Corcom GC 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 44.7mm 奥行き = 32.5mm 高さ = 62.23mm 寸法 = 44.7 x 32.5 x 62.23mm 動作温度 Min = -10℃ 動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)32 質量(g)84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 20A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom MV 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 132.8mm 奥行き = 38.9mm 高さ = 106.7mm 寸法 = 132.8 x 38.9 x 106.7mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)139 幅(mm)135 高さ(mm)55 質量(g)721 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 3A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 3A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ワイヤリード シリーズ = Corcom ED 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 50.3mm 奥行き = 20.06mm 高さ = 39.4mm 寸法 = 50.3 x 20.06 x 39.4mm 動作温度 Min = -10℃ 動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)42 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 20A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom B 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 85.3mm 奥行き = 29.5mm 高さ = 71.4mm 寸法 = 85.3 x 29.5 x 71.4mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)90 幅(mm)85 高さ(mm)37 質量(g)202 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 6A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ワイヤリード 相数 = 1 シリーズ = Corcom EMC 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 85.1mm 奥行き = 29.5mm 高さ = 52.6mm 寸法 = 85.1 x 29.5 x 52.6mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)90 幅(mm)85 高さ(mm)37 質量(g)212 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 10A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom SK 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 126.5mm 奥行き = 45.2mm 高さ = 57.2mm 寸法 = 126.5 x 45.2 x 57.2mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)228 幅(mm)72 高さ(mm)60 質量(g)524 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 20A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom R 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 132.8mm 奥行き = 38.9mm 高さ = 106.7mm 寸法 = 132.8 x 38.9 x 106.7mm 動作温度 Min = -10℃ 動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)139 幅(mm)135 高さ(mm)55 質量(g)659 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 6A
RoHS
仕様最大定格電流 = 6A 最大定格電圧 = 115 V ac、230 V ac シリーズ = Corcom P 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 30.98mm 奥行き = 58.16mm 高さ = 55.63mm 寸法 = 30.98 x 58.16 x 55.63mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)305 幅(mm)305 質量(kg)1.577 高さ(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 6A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ワイヤリード 相数 = 1 シリーズ = Corcom Q 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 93.7mm 奥行き = 45.7mm 高さ = 57.7mm 寸法 = 93.7 x 45.7 x 57.7mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)116 幅(mm)85 高さ(mm)58 質量(g)508 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング