受動部品その他関連用品 :「ディップス」の検索結果
関連キーワード
アクチュエータの種類スライド
接点構成SPST
機械的寿命1000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数4
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
アクチュエータの種類ピアノ
接点構成8P
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力500V ac
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数8
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成8P
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数8
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = 8P。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
ポジション数 = 6。実装タイプ = 表面実装。接点構成 = 6P。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 25 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。絶縁耐力 = 300V ac。GDA-SAシリーズDIPスイッチ. TE ConnectivityのGDA-SAシリーズDIPスイッチです。 組み込みエレクトロニクスを可能にするミニチュア化を求める業界の需要に応えるように製造されています。 代表的な用途は、自動販売機、ATM、アクセス制御システム、計装機器などです。. 1.27 mmピッチ Jベント端子 金めっきコンタクト 埋込型アクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成8P
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数8
1セット(20個)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
アクチュエータの種類ピアノ
接点構成SPST
機械的寿命1000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数4
1セット(25個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
アクチュエータの種類ピアノ
接点構成SPST
機械的寿命1000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数4
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
アクチュエータの種類ロッカー
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数2
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
アクチュエータの種類ロッカー
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数4
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
アクチュエータの種類ロッカー
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-35~85
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-35
ポジション数2
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成SPST
機械的寿命1000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数8
1セット(20個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成SPST
機械的寿命1000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数4
1セット(35個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成4PST
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力300V ac
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数4
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成4PST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数4
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成DPST
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力300V ac
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数2
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
アクチュエータの種類ピアノ
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数6
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
ポジション数 = 4。実装タイプ = 表面実装。接点構成 = 4PST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。フレッシュアクチュエータスライドスイッチ. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ 絶縁抵抗: 1000 MΩ (100 Vdc) 機械的寿命: 1000回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成4PST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数4
1セット(35個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
アクチュエータの種類ロッカー
接点構成SPST
機械的寿命2000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~105
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 5 V dc
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
ポジション数8
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成SPST
機械的寿命1000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数8
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
アクチュエータの種類拡張スライド
接点構成SPST
機械的寿命1000Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数6
1袋(5個)
¥869
税込¥956
5日以内出荷
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = 拡張スライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。機械的寿命 = 1000Cycles。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
アクチュエータの種類拡張スライド
接点構成SPST
機械的寿命1000Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数2
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
接点構成16P
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力300V ac
動作温度範囲(℃)-30~85
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)20 @ 20 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数16
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = フラッシュスライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。機械的寿命 = 1000Cycles。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。