TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ, 16P
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
アクチュエータの種類
ロータリーフラッシュ
接点構成
16P
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
300V ac
動作温度範囲(℃)
-30~85
実装タイプ
スルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)
20 @ 20 V dc
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-30
ポジション数
16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80556265
DRD16RAE04
オープン
¥
869
値下げ
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください