受動部品その他関連用品 :「照明用コネクタ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
色オレンジ
タイプ電線対電線
極数2
形式【ポール】2
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac/dc
定格電流(A)4
適合電線サイズ18 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュイン
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
色オレンジ
タイプ電線対電線
極数2
形式【ポール】2
ソケットorプラグソケット
定格電圧600 V ac/dc
定格電流(A)4
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ18 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1袋(10個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
色オレンジ
タイプ電線対電線
極数2
形式【ポール】2
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac/dc
定格電流(A)4
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ18 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1袋(500個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Hermaphroditicシリーズ 照明用コネクタ 2058703-2
エコ商品
タイプ基板対基板
シリーズHermaphroditic
定格電圧125 V ac/dc
定格電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
色ナチュラル
タイプケーブルアセンブリ
極数2
シリーズCT
定格電圧125 V ac/dc
定格電流(A)2
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ28 → 26 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(25個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SlimSeal SSLシリーズ 照明用コネクタ 2106135-2
エコ商品
色黒
タイプコネクタアセンブリ
シリーズSlimSeal SSL
ケーブル長(m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.0mm 2列 3-794618-8
エコ商品
シリーズ Micro MATE-N-LOK。ピッチ 3.0mm。極数 8。行数 2。接続方向 ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 5.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity mm Micro MATE-N-LOCKヘッダ. mmピッチ、UL94V-0等級の黒色又は天然色ハウジングのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダです。ヘッダハウジングには、誤かん合防止用の極性と、ヘッダをかん合相手のケーブルコネクタのヘッダに固定するポジティブロックタブを備えています。スルーホールMicro MATE-N-LOKヘッダは、基板への確実な接続を実現するボードロック又ははんだテール保持機能を備えています。SMTバージョンは金属製の押さえクリップを備えています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダは、IRリフロー処理に対応していて、垂直及びライトアングル構成を用意しています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダには、かん合高4.7 mm未満の低プロファイルタイプもあります(品番2029104-x及び2029030-xを参照)。
. 特長と利点. 優れた信頼製及び性能 誤かん合防止用の極性 ケーブルコネクタへの確実な接続を実現するポジティブロックタブ 基板保持機能. 用途.
これらの3 mm Micro MATE-N-LOKコネクタは、さまざまな用途で使用できるように設計されています。用途には、家電、照明、ファクトリオートメーション、データストレージ、及びセクリュティシステムがあります。低プロファイルバージョンは照明業界で使用するのに最適で、その他の用途で使用することもできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。