曜日別特売

TE Connectivity 照明用コネクタ 2 2271180-1

TE Connectivity 照明用コネクタ 2 2271180-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
オレンジ
タイプ
電線対電線
極数
2
形式
【ポール】2
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
600 V ac/dc
定格電流(A)
4
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
18 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805877742271180-1
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする