49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【エントリ数】1 全長18mm ピン径1.7mm 適合電線(mm2)【最大】1.5 適合電線サイズ【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)12
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

全長20.88mm 直径(Φmm)3.56 タイプ【スプライス】レセプタクル シリーズPIDG 絶縁体ナイロン 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ0.3 → 1.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
639 税込703
7日以内出荷

タイプメス-オンボード ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズMicro-MaTch 定格電圧230 V 定格電流(A)1.5 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
389 税込428
5日以内出荷

タイプメス-オンボード ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズMicro-MaTch 定格電圧100 V 定格電流(A)1.5 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ピッチ(mm)1.27 極数16 シリーズMicro-Match 定格電圧230.0 V 定格電流(A)1.5 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1個
389 税込428
5日以内出荷

ピッチ(mm)1.27 極数16 シリーズMicro-MaTch 定格電圧230.0 V ac 定格電流(A)1.5 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1セット(250個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

タイプ レセプタクル。シリーズ Supersealmm2。適合電線サイズmm2 Max 2.5mm2。適合電線サイズAWG Min 16AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 真鍮。表面処理:コンタクト 錫。全長 16.5mm。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

タイプ レセプタクル。シリーズ AMP SUPERSEAL 1.5mm2。適合電線サイズmm2 Max 1.5mm2。タブサイズ 1.5 0.8mm。絶縁 非絶縁。適合電線サイズAWG Min 17AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 リン青銅。表面処理:コンタクト 錫。全長 16.5mm。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

タイプ = レセプタクル。シリーズ = PIDG FASTON .110mm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 2.79 x 0.79mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Max = 16AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン。全長 = 19.8mm。TE Connectivity PIDGファストン110レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁ファストン110クイックディスコネクトレセプタクル電線圧着端子は、2.79 x 0.79 mmのかん合インターフェイス部(品番 ; 719-6105 719-6105 、 ; 457-5283 457-5283 、 ; 680-5757 680-5757 2.79 x 0.51 mm、品番 ; 680-6059 680-6059 2.79 x 0.41 mm、品番 ; 680-3054 680-3054 2.79 x 0.30 mm)を備えています。 これらのPIDGファストン110クイックディスコネクトレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 さまざまなバレル長と径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.40 mm2 透明0.30 → 0.90 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

タイプ = レセプタクル。シリーズ = Positive Lock .250 Mk Imm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。全長 = 22.9mm。TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

タイプ = レセプタクル。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 鋼。表面処理:コンタクト = ニッケル。全長 = 19mm。TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

全長(mm)15 サイズ【タブ】4.75×0.81 タイプレセプタクル シリーズFASTON .187 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着
1袋(100個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シリーズMINI-MIC 適合電線(mm2)【最小】1.5 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品AMP SUPERSEAL 1.5コネクタハウジング
1袋(10個)
489 税込538
翌々日出荷

シリーズMINI-MIC 適合電線(mm2)【最小】1.5 適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品AMP SUPERSEAL 1.5コネクタハウジング
1セット(4000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

全長(mm)22.3 サイズ【タブ】6.35×0.8 タイプレセプタクル シリーズPositive Lock .250 Mk I 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着
1袋(100個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

全長(mm)22 タイプタブ シリーズFASTIN-FASTON .110 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最大】15AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 タブ幅(mm)2.79 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】1.5【最大】2.5 適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】13AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

全長(mm)19.8 サイズ【タブ】2.79×0.51 タイプレセプタクル シリーズPIDG FASTON .250 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1箱(1000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

全長(mm)23.54 タイプピギーバック Terminal シリーズPIDG FASTON .250 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 タブ幅(mm)6.35 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

全長(mm)19.2 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル シリーズFASTIN-FASTON .250 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最大】15AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

全長(mm)15 サイズ【タブ】4.75×0.51 タイプレセプタクル シリーズFASTON .187 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

全長(mm)22 サイズ【タブ】2.79×0.79 タイプタブ シリーズFASTIN-FASTON .110 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(18000個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

全長(mm)15 サイズ【タブ】2.79×0.79 タイプレセプタクル シリーズFASTIN-FASTON .110 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

全長(mm)16.9 サイズ【タブ】2.79×0.79 タイプレセプタクル シリーズFASTIN-FASTON .110 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

全長(mm)20.2 サイズ【タブ】5.142 タイプレセプタクル シリーズFASTON .250 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】15.5AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

全長(mm)19.8 サイズ【タブ】2.79×0.79 タイプレセプタクル シリーズPIDG FASTON .110 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1箱(1000個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

全長(mm)22 タイプタブ シリーズFASTIN-FASTON .110 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最大】15AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 タブ幅(mm)2.79 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

全長(mm)15 サイズ【タブ】2.79×0.79 タイプレセプタクル シリーズFASTIN-FASTON .110 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(1000個)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

全長(mm)19 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル シリーズFASTON .250 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

全長(mm)19.8 サイズ【タブ】2.79×0.51 タイプレセプタクル シリーズPIDG FASTON .250 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1箱(1000個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

全長(mm)22.9 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル シリーズPositive Lock .250 Mk I 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

全長(mm)22.9 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル シリーズPositive Lock .250 Mk I 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

全長(mm)22.9 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル シリーズPositive Lock .250 Mk I 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最大】15AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1箱(500個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

全長(mm)19 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル シリーズFASTON .250 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

全長(mm)19.2 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ【最大】15AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

全長(mm)16 サイズ【タブ】4.75×0.81 タイプレセプタクル シリーズFASTON .187 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

全長(mm)15 サイズ【タブ】4.75×0.81 タイプレセプタクル 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最大】15AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト)
1セット(8000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

全長(mm)15 サイズ【タブ】4.75×0.81 タイプレセプタクル シリーズFASTON .187 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最大】15AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

全長(mm)19 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル シリーズFASTON .250 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

全長(mm)20.3 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル シリーズFASTIN-FASTON .250 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります