158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズCorcom P 定格電圧250 V ac 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~40 結線方法ファストン 実装タイプスナップイン 動作周波数(Hz)50/60
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 3A 最大定格電圧 = 250 V ac シリーズ = Corcom P 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 30.98mm 奥行き = 58.16mm 高さ = 55.63mm 寸法 = 30.98 x 58.16 x 55.63mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)ほか
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)66.3 寸法(mm)66.3×46.2×19.8 奥行(mm)19.8 シリーズCorcom B 定格電流(A)3 相数1 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルスペード 実装タイプフランジマウント 最大定格電圧(V)250 ac
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

シリーズTLR 定格電力(W)2 抵抗(MΩ)2 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジーメタルストリップ 温度係数(ppm/℃)±50 最大動作温度(℃)170 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
739 税込813
7日以内出荷

シリーズTLR 定格電力(W)3 抵抗(MΩ)1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジーメタルストリップ 温度係数(ppm/℃)±50 最大動作温度(℃)170 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
599 税込659
7日以内出荷

シリーズTLR 定格電力(W)3 抵抗(MΩ)1.5 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジーメタルストリップ 温度係数(ppm/℃)±50 最大動作温度(℃)170 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
839 税込923
翌々日出荷

シリーズTLR 定格電力(W)2 抵抗(Ω)500μ 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジーメタルストリップ 温度係数(ppm/℃)±50 最大動作温度(℃)170 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
739 税込813
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 3A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ワイヤリード シリーズ = Corcom ED 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 50.3mm 奥行き = 20.06mm 高さ = 39.4mm 寸法 = 50.3 x 20.06 x 39.4mm 動作温度 Min = -10℃ 動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)42 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

シリーズCorcom EJT 定格電圧250 V ac 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~40 結線方法ワイヤリード 実装タイプフランジマウント 動作周波数(Hz)60
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 3A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom Z 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 89.9mm 奥行き = 33.3mm 高さ = 52.8mm 寸法 = 89.9 x 33.3 x 52.8mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)92 幅(mm)85 高さ(mm)41 質量(g)249 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 3A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom W 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 85.3mm 奥行き = 32.5mm 高さ = 46.2mm 寸法 = 85.3 x 32.5 x 46.2mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)305 幅(mm)305 質量(kg)5.414 高さ(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(35個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

シリーズCorcom P 定格電圧250 V ac 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~40 結線方法ファストン 実装タイプフランジマウント 動作周波数(Hz)50/60
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

抵抗 = 120mΩ。パッケージ/ケース = 2512。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。テクノロジー = 厚膜。寸法 = 6.3 x 0.6mm。長さ = 6.3mm。奥行き = 3.1mm。高さ = 0.6mm。シリーズ = RL73。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ケーススタイル = モールドppm/℃。RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

シリーズRL73 定格電力(W)1 抵抗(MΩ)150 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

最大負荷電流 = 3 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 60 V dc。最小負荷電圧 = 3 V dc。最小電圧制御 = 3 V dc。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 3 → 8 V dc。最小負荷電流 = 0.01 A。ターミナルタイプ = 基板ピン。出力装置 = トランジスタ。パッケージスタイル = モジュール。定格電圧範囲 = 3 → 60V dc。寸法 = 43.18 x 15.2 x 31.8mm。動作温度範囲 = -30 → +80℃。ODCシリーズリレー. TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

抵抗 = 180mΩ。パッケージ/ケース = 2512。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。テクノロジー = 厚膜。寸法 = 6.3 x 0.6mm。長さ = 6.3mm。奥行き = 3.1mm。高さ = 0.6mm。シリーズ = RL73。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ケーススタイル = モールドppm/℃。RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)6.3 寸法(mm)6.3×0.6 高さ(mm)0.6 奥行(mm)3.1 シリーズRL73 定格電力(W)1 抵抗(MΩ)150 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 最小温度係数(ppm/℃)-200 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ODCシリーズリレー. TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 3 V dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 8 V dc最小負荷電流 = 0.01 A接点構成 = SPST出力装置 = トランジスタパッケージスタイル = モジュール最大ターンオン時間 = 0.1ms寸法 = 43.18 x 15.2 x 31.8mm高さ = 31.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

最大負荷電流 = 3 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 60 V dc。最小負荷電圧 = 3 V dc。最小電圧制御 = 18 V dc。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 18 → 32 V dc。最小負荷電流 = 0.01 A。ターミナルタイプ = 基板ピン。出力装置 = トランジスタ。パッケージスタイル = モジュール。定格電圧範囲 = 3 → 60V dc。寸法 = 43.18 x 15.2 x 31.8mm。動作温度範囲 = -30 → +80℃。ODCシリーズリレー. TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

長さ(mm)6.3 寸法(mm)6.3×0.6 高さ(mm)0.6 奥行(mm)3.1 シリーズRL73 定格電力(W)1 抵抗(MΩ)180 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 ケースモールドppm/℃ パッケージ/ケース2512 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

シリーズRL73 定格電力(W)1 抵抗(MΩ)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジーメタルストリップ 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

シリーズRL73 定格電力(W)1 抵抗(MΩ)470 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジーメタルストリップ 温度係数(ppm/℃)±100 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

シリーズRLP73 定格電力(W)2 抵抗(MΩ)470 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(2000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

シリーズRL73 定格電力(W)1 抵抗(MΩ)270 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

シリーズRLP73 定格電力(W)2 抵抗(MΩ)220 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジーメタルストリップ 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

シリーズRLP73 定格電力(W)2 抵抗(MΩ)330 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジーメタルストリップ 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE CONNECTIVITYV23092B1024A301
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個ほか
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シルバー 極数15 シリーズAMPLIMITE 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

シルバー 極数15 シリーズAMPLIMITE 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個ほか
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ = AMPMODU MTE。ピッチ = 2.54mm。極数 = 2。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。定格電流 = 3.0A。TE Connectivity ( TE ) AMPMODU MTE 相互接続システムは、電線対基板及び電線対電線の用途で使用され、コンピュータ、コピー機、商用プリンタ、電化製品、医療機器、車載制御などのさまざまなタイプの電子機器で使用されています。この製品は、お客様のニーズに合わせて、絶縁変位コンタクト( IDC )又は圧着スナップインコンタクトを実装しています。ラッチと極性を備えた設計になっています シュラウドにより、ガイドリブ付きの小型レセプタクルアセンブリとピンアセンブリをまとめて、 1 列又は 2 列の大型ラッチ式コネクタを形成可能 3 種類のめっきに対応しています ポストのスエージ加工により、基板の保持力が向上 高温仕様は、 SMT 互換です 適用可能サイズ: 2 → 25 ポジション / 列 用途 医療機器 車載制御装置 コピー機 電気製品 業務用プリンタ 自動販売機 PC 計装及びテスト装置 通信 ストレージ機器
1セット(70個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 2。行数 1。接続方向 ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。 . 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(70個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

シリーズ AMPMODU MOD II。ピッチ 2.54mm。極数 6。行数 1。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド アンシュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。テールピン長 3.2mm。対応ピン長 6.7mm。TE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm 1列シュラウドなし分離型ピンヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウドなし1列分離型の基板ヘッダには、2.54 mmのセンターラインが付いています。これらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。 . 特長と利点. 汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
849 税込934
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります