21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプシールプラグ シリーズSuperseal RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(50個)
369 税込406
翌々日出荷

全長(mm)107 シリーズMiniHVL 使用工具抜き取り工具 先端長(mm)18 端子1.5mm 先端幅(mm)1.5
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

極数15 シリーズLEAVYSEAL RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1箱(440個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

タイプコネクタアセンブリ シリーズSlimSeal SSL ケーブル長(m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
499 税込549
5日以内出荷

種類ハウジング 極数35 シリーズAMPSEAL RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ピッチ(mm)4 極数2 シリーズSSL 定格電圧250.0 V ac 、 250.0 V dc 定格電流(A)8.5 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1個
179 税込197
5日以内出荷

ピッチ(mm)4 極数2 シリーズSSL 定格電圧250.0 V dc 、 250.0 V ac 定格電流(A)7 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1個
149 税込164
5日以内出荷

シリーズEI RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(50個)
639 税込703
翌々日出荷

シリーズ.093 Commercial 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品.093商用コネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
219 税込241
5日以内出荷

シリーズ.093 Commercial 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品.093商用コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(50個)
469 税込516
7日以内出荷

シリーズ.093 Commercial 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品.093商用コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
219 税込241
7日以内出荷

シリーズAMPSEAL 材質(コンタクト)銅, ニッケル, 亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1袋(1000個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

シリーズ.093 Commercial 適合電線(mm2)【最小】0.3 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品.093商用コネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
229 税込252
7日以内出荷

シリーズ.093 Commercial 適合電線(mm2)【最小】0.3 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品.093商用コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)4 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(25個)
229 税込252
7日以内出荷

シリーズ.062 Commercial 適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.9 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品.062商用コネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(25個)
469 税込516
7日以内出荷

ピッチ(mm)4 極数2 シリーズSSL 定格電圧250.0 V dc 、 250.0 V ac 定格電流(A)8.5 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1個
169 税込186
5日以内出荷

ピッチ(mm)1.27 極数10 シリーズMicro-MaTch Industrial 定格電圧100.0 V ac 定格電流(A)1.5 材質(ハウジング)ガラス繊維入りポリエステル 行数2 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケル, 錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1セット(250個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

シリーズ.062 Commercial 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品.062商用コネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷

シリーズ.062 Commercial 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品.062商用コネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1セット(6500個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

ピッチ(mm)1.27 極数12 シリーズMicro-MaTch Industrial 定格電圧100.0 V ac 定格電流(A)1.5 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケル, 錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1セット(2500個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

シリーズ = PIDG, STRATO-THERM。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = PTFE。外側リング直径 = 7.92mm。適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。スタッド径 = M5。色 = オレンジ。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.79mm。全長 = 21.44mm。TE Connectivity PIDG Stratothermリングタング電線圧着端子. PIDG STRATO-THERM high temperature ring tongue wire crimp terminals consisting of a precision-formed metal wire barrel containing serrations which provide maximum contact and tensile strength after crimping. This barrel is enclosed in a copper sleeve and the whole is encased in a PTFE colour coded insulation sleeve. These PIDG STRATO-THERM ring tongue wire crimp terminals are available with different barrel lengths and diameters to accept various wire sizes.
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
889,800 税込978,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります