TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス, Micro-MaTch Industrialシリーズ, 8-215570-0
- ピッチ(mm)
- 1.27
- 極数
- 10
- シリーズ
- Micro-MaTch Industrial
- 定格電圧
- 100.0 V ac
- 定格電流(A)
- 1.5
- 材質(ハウジング)
- ガラス繊維入りポリエステル
- 行数
- 2
- 結線方法
- はんだ
- オス・メス
- オス
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 表面処理(コンタクト)
- ニッケル, 錫
- 最大動作温度(℃)
- 105
- 最小動作温度(℃)
- -40
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1セット(250個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















