1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入力電圧公称:12 V dc●分離式:あり 奥行(mm)12.5 シリーズTMV EN 定格電力(W)1 出力電圧(V)12dc 出力電流(mA)80 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2dc RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 超で1 あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 )による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです パッケージSIP 7 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)3dc 出力数1
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります