IC REG LINEAR 5V 800MA TO252-3Texas Instruments10日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤデバイスパッケージ:TO-252-3アズワン品番67-0441-21
IC REG LINEAR 5V 100MA TO252-3Texas Instruments10日以内出荷
IC REG LINEAR 5V 100MA TO252-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤデバイスパッケージ:TO-252-3アズワン品番67-0407-61
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5Texas Instruments10日以内出荷
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0406-39
IC REG BOOST 5V 1.2A 10VSONTexas Instruments10日以内出荷
IC REG BOOST 5V 1.2A 10VSON
仕様●機能:ステップアップ●出力構成:ポジティブ●トポロジ:ブースト●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):0.3V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:1.2A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:1.25MHz~1.65MHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-VFDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSON(3x3)アズワン品番67-0410-94
受動部品その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3