受動部品その他関連用品 :「○端子」の検索結果
関連キーワード
仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意
取付方式パネルマウント
極数1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)103
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)40
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.4
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
仕様末端様式:タブ
アクチュエータの種類プランジャーピン
接点構成SP-CO
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作温度(℃)85
仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意
取付方式フランジ取り付け
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)103
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)40
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.4
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
仕様末端様式:はんだ
アクチュエータの種類ヒンジレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.49
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機械的寿命5 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ. この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。. 一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
動作温度範囲(℃)-25 → +85
コンタクト定格電流(A)2@30Vdc
リリース力(N)0.049
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
1個
¥189
税込¥208
欠品中
仕様末端様式:表面実装
長さ(mm)4.1
幅(mm)4.1
寸法(mm)4.1×4.1×0.58
高さ(mm)0.58
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
動作温度範囲(℃)-20 → +70
アクチュエータ長さ(mm)0.58
コンタクト定格電流(mA)20
1袋(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様末端様式:表面実装
長さ(mm)6.6
幅(mm)6
寸法(mm)6.6×6
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
ボタン色白
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
コンタクト定格電流(mA)20
接点構成DPDT
コイル電圧(V)5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電圧(DC V)220
最大スイッチング電源(DC W)60
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)57.5
寸法(mm)57.5×35×56
奥行(mm)35
電圧(V)800dc
シリーズEZPE
許容差±10%
静電容量60μF
温度特性ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。
リード線径(Φmm)1.2
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(mΩ)5.6
リード間隔(mm)20.3 , 52.5
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様末端様式:PCB
アクチュエータの種類プランジャーピン
接点構成SP-CO
操作力(N)1.47
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機械的寿命10^7Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVLサブミニチュア高精度スイッチ(FS-T長寿命タイプ). AVLサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 長い機械的寿命: 3 x 107回 長い電気的寿命: 5 x 104 @ 20 cpm (AgNi合金コンタクト)、2 x 105 @ 20 cpm (金クラッドコンタクト)
動作温度範囲(℃)-25 → +85
コンタクト定格電流(A)5@250Vc
リリース力(N)0.2
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
仕様末端様式:PCB
アクチュエータの種類ローラレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.59
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機械的寿命10^7Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVLサブミニチュア高精度スイッチ(FS-T長寿命タイプ). AVLサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 長い機械的寿命: 3 x 107回 長い電気的寿命: 5 x 104 @ 20 cpm (AgNi合金コンタクト)、2 x 105 @ 20 cpm (金クラッドコンタクト)
動作温度範囲(℃)-25 → +85
コンタクト定格電流(A)5@250Vc
リリース力(N)0.039
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
仕様末端様式:はんだ
アクチュエータの種類プランジャーピン
接点構成SP-CO
操作力(N)1.47
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25 → +85
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
サイズ単四形
容量730mAh
端子形状タグ
公称電圧(V)1.2
電池ニッケル水素電池
特性NiMH batteries with and without solder tags. Rechargeable NiMH batteries Continuous charge → +45 ℃
動作温度範囲(℃)-10 → +65
1個
¥489
税込¥538
欠品中
仕様末端様式:はんだ
長さ(mm)8.9
幅(mm)5.7
寸法(mm)8.9×5.7
アクチュエータの種類レベル
接点構成SPST
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ESE20C タイプは自動車用途に最適です。. パナソニックプッシュスイッチ - ESE及びESBシリーズ. パナソニックESE及びESBシリーズプッシュスイッチは、スルーホール基板実装に適したストレートピン又は成形ピン付きシグナルスイッチです。 このプッシュスイッチシリーズは、1極 / 2極、ロングトラベル、幅広い作動力、広い電流範囲、及び自動車用途向けに特に設計されたタイプなどの特徴を備えています。 ESE20C 及び ESE20D タイプは、操作時に操作感があるモメンタリ(非ロック)アクションを採用したSPSTプッシュスイッチです。 これらには、2.5 mmのフルストローク、2~4 Nの作動力、12.5 / 17.5 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適なストレート端子 / 成形端子を選択可能という特徴があります。 ESE20C タイプは自動車用途向けに設計されています。 ESB32 タイプ(品番 ; 756-1369 756-1369 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたDPNOプッシュスイッチです。 これには、2.5 mmのフルストローク、3.5 Nの作動力、25 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適な成形端子という特徴があります。 ESB30 タイプ(品番 ; 756-1366 756-1366 )は、ラッチ(セルフロック)機構、3.5 mmのフルストローク、2 Nの作動力、及び20.5 mmのボディ全高という特徴があるノンショートDPDTプッシュスイッチです。 ディップはんだ付けに最適な成形端子を用意しています。 ESB33 タイプ(品番 ; 756-1363 756-1363 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたノンショートDPDTプッシュスイッチです。 これには、2.3 mmのフルストローク、3 Nの作動力、13.5 mmのボディ全高、及びウエーブはんだ付けに最適なストレート端子という特徴があります。
動作温度範囲(℃)-30 → +80
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100@14Vdc
1袋(2個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
仕様パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)320
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)30
コイル電力(mW)450
最小動作温度(℃)-40
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
仕様イルミネーション:なし、末端様式:表面実装
長さ(mm)4.7
幅(mm)3.5
寸法(mm)4.70×3.5
アクチュエータの種類タクティカル
接点構成SPST
ボタン色ナチュラル
動作特性モーメンタリ
特性タクトスイッチ、EVQP2シリーズ. 高い動作パワー / 長寿命要件に対応 J字形状の端子4本ではんだ付け性が向上
定格電圧(kV)15dc
アクチュエータ長さ(mm)2.1
コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
仕様末端様式:スルーホール
長さ(mm)6
幅(mm)3.5
寸法(mm)6×3.5×5
高さ(mm)5
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
ボタン色グレー
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。. パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極
動作温度範囲(℃)-30 → +85
アクチュエータ長さ(mm)5
コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
1袋(5個)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
仕様末端様式:スルーホール
寸法(mm)6×3.5×4.3
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
ボタン色茶
動作特性モーメンタリ
操作力(N)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。. パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極
アクチュエータ長さ(mm)4.3
コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
最小動作温度(℃)-30
1袋(5個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
仕様SP-CAP Gシリ-ズ表面実装タイプ. パナソニックのGXシリ-ズの導電性ポリマ-コンデンサは、より広範なSP-Capシリ-ズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mΩの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマ-コンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:. ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 3つの端子とフェイスダウン端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのGXコンデンサは、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、PC及びサ-バ-のFPGA電源ライン及びCPU電源ラインに最適です。その他の用途には、スマ-トメ-タ、LCDパネル、通信インフラストラクチャ、USB充電器、パワ-バンク、サ-バ-、SSDなどがあります。
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×1.9
奥行(mm)4.3
電圧(V)2dc
シリーズSP-CAP GX
寿命1000h
許容差±20%
静電容量470μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)3
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)1.3
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
仕様末端様式:表面実装
長さ(mm)3.5
幅(mm)2.9
寸法(mm)3.50×2.90
高さ(mm)1.35
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
動作温度範囲(℃)-20 → +70
アクチュエータ長さ(mm)1.35
コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
1袋(10個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
仕様末端様式:表面実装
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
コンタクト定格電流(mA)20
仕様末端様式:表面実装
長さ(mm)4.7
幅(mm)3.5
寸法(mm)4.7×3.5
高さ(mm)2.5
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
ボタン色グレー
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
動作温度範囲(℃)-40 → +85
アクチュエータ長さ(mm)2.5
コンタクト定格電流(mA)20
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
仕様末端様式:Jベンド
長さ(mm)6
幅(mm)6
寸法(mm)6×6.1
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
ボタン色ナチュラル
動作特性モーメンタリ
機械的寿命100000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
定格電圧(kV)2 → 15dc
アクチュエータ長さ(mm)4.6 (Dia.)
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様末端様式:Jベンド
長さ(mm)6
幅(mm)3.5
寸法(mm)6×3.5×4.30
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
ボタン色ナチュラル
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
動作温度範囲(℃)-30 → +85
定格電圧(kV)2 → 15dc
アクチュエータ長さ(mm)3
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
1袋(10個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様末端様式:Jベンド
長さ(mm)6
幅(mm)3.5
寸法(mm)6×3.5×5
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
動作温度範囲(℃)-30 → +85
アクチュエータ長さ(mm)3
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
仕様UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
寸法(mm)14×9×5.6
高さ(mm)5.6
取付方式表面実装
奥行(mm)9
接点構成SPDT
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)1
最大スイッチング電流(DC A)1
最大スイッチング電圧(DC V)110
最大クランピング電圧(V)125/ac
最大スイッチング電源(DC W)30
最大動作温度(℃)70
ラッチなし
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPDT
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。
材質金属
長さ(mm)1.6
厚さ(mm)0.8
奥行(mm)0.8
シリーズEXJZ
静電容量68pF
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
最大定格電圧(V)直流:30
バリスタ電圧(V)42
最大サージ電流(A)15
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。
材質金属
長さ(mm)1
厚さ(mm)0.5
奥行(mm)0.5
シリーズEXJZ
静電容量3pF
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
最大定格電圧(V)直流:5
バリスタ電圧(V)50
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様UL認定、CSA. スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照. TQ2シリーズ、ラッチ. これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
長さ(mm)14
寸法(mm)14×5.6×9
高さ(mm)5.6
取付方式表面実装
奥行(mm)9
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)1028
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプSMDタブ
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電流(AC A)2
最大スイッチング電流(DC A)2
最大スイッチング電圧(DC V)220
最大クランピング電圧(V)125/ac
最大スイッチング電源(DC W)60
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。
材質金属
長さ(mm)1.6
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
奥行(mm)0.8
シリーズEXJZ
静電容量20pF
RoHS指令(10物質対応)対応
最大定格電圧(V)直流:16
バリスタ電圧(V)27
最大サージ電流(A)3
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様IEC61000-4-2、レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJPシリーズ. パナソニックEZJP積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造を採用することで、さまざまなニーズに適合する広範囲の製品を用意. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。
材質金属
長さ(mm)1
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)1×0.5×0.5
奥行(mm)0.5
シリーズEZJP
静電容量100pF
RoHS指令(10物質対応)対応
最大定格電圧(V)直流:3.7
バリスタ電圧(V)6.8
最大サージ電流(A)1
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合
シリーズERJ
抵抗(kΩ)10
定格電力(W)0.125
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805 (2012M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合
シリーズERJ
定格電力(W)0.125
抵抗(MΩ)1
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805 (2012M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
1
2
次へ
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。