受動部品その他関連用品 :「エポキシ 金属用」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)250dc 許容差±5% 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)15
1袋(5個)
789 税込868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:ラジアル 長さ(mm)31 寸法(mm)31×15.9×25.8 高さ(mm)25.8 奥行(mm)15.9 電圧(V)250dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量10μF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)27.5
1個
489 税込538
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,10nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)4.5×7.5×12 高さ(mm)7.5 奥行(mm)4.5 電圧(V)630dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量10nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)10
1袋(25個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,10nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)10.3 寸法(mm)4.3×7.4×10.3 高さ(mm)7.4 奥行(mm)4.3 電圧(V)400dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量10nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)7.5
1袋(25個)
679 税込747
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)400dc 許容差±5% 静電容量220nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)18.5 寸法(mm)6.3×14×18.5 高さ(mm)14 奥行(mm)6.3 電圧(V)630dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量100nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)15
1袋(25個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,330nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)18.5 寸法(mm)7×14.9×18.5 高さ(mm)14.9 奥行(mm)7 電圧(V)400dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量330nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)15
1袋(5個)
359 税込395
翌々日出荷

1個ほか
489 税込538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)26 寸法(mm)12×21.5×26 高さ(mm)21.5 奥行(mm)12 電圧(V)250dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量4.7μF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)22.5
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,220nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)250dc 許容差±5% 静電容量220nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)10
1袋(10個)ほか
949 税込1,044
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,10μF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:ラジアル 長さ(mm)26 寸法(mm)26 × 11.5 × 21 高さ(mm)21 奥行(mm)11.5 電圧(V)100dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量10μF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 リード線径(Φmm)0.8 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)22.5
1個
619 税込681
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)18.5 寸法(mm)9×16.5×18.5 高さ(mm)16.5 奥行(mm)9 電圧(V)630dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量220nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)15
1袋(5個)
949 税込1,044
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,33nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)10.3 寸法(mm)4.5×7.5×10.3 高さ(mm)7.5 奥行(mm)4.5 電圧(V)250dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量33nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)7.5
1袋(25個)
799 税込879
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,68nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)5.4×10.5×12 高さ(mm)10.5 奥行(mm)5.4 電圧(V)400dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量68nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)10
1袋(25個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,33nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)6×11.9×12 高さ(mm)11.9 奥行(mm)6 電圧(V)630dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量33nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)10
1袋(25個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)400dc 許容差±5% 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)630dc 許容差±5% 静電容量470nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,22nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)10.3 寸法(mm)4.8×7.9×10.3 高さ(mm)7.9 奥行(mm)4.8 電圧(V)400dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量22nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)7.5
1袋(25個)
899 税込989
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)5×8.3×12 高さ(mm)8.3 奥行(mm)5 電圧(V)400dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量47nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)10
1袋(25個)
899 税込989
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,680nF,±5%
エコ商品
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)26 寸法(mm)7×16.5×26 高さ(mm)16.5 奥行(mm)7 電圧(V)400dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量680nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 リード線径(Φmm)0.8 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)22.5
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります