受動部品その他関連用品 :「取り付けネジ」の検索結果
関連キーワード
仕様●種類: パネル取り付けキット●シリーズ: SF67●IP保護等級: IP67●NorComp D-SubコネクタIP67パネル取り付けキット. 2本の4-40 UNC-2B取り付けねじ、2個のTEFLON平ワッシャ、2個の4-40平ワッシャ、2個の4-40ロックワッシャ、2個の4-40ナットから構成されているIP67 D-Subコネクタパネル取り付けキットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
仕様●極数: 26●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●取り付け用ハードウェア: 4-40 ねじロック●シリーズ: 180 - M●Norcomp 垂直はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。コンタクト長は 6.50 mm で、プラグシェルを備えています 持っているコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 4 種類のクリンチナットオプションを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.77mm●シリーズ: 681M●Norcomp 垂直取り付け D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。それ hコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ° C です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●シリーズ: 180 - M●Norcomp 垂直はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。コンタクト長は 6.50 mm で、プラグシェルを備えています inde を持ちなさいコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 4 種類のクリンチナットオプションを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。