受動部品その他関連用品 :「表面実装」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス/メス = オス極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀定格電流 = 100A定格電圧 = 600 V色 = グレーシリーズ = BMC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀定格電流 = 200A定格電圧 = 600 V色 = 赤シリーズ = BMC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀定格電流 = 25/ 35A定格電圧 = 600 V色 = 青シリーズ = BMC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀定格電流 = 25/ 35A定格電圧 = 600 V色 = グレーシリーズ = BMC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
7日以内出荷

仕様●オス/メス : メス●サイズ : 6.35 mm●実装タイプ : PCBマウント●タイプ : モノ●接続方向 : ストレート●結線方法 : スルーホール●表面処理:コンタクト : 銀●定格電流 : 3A●ハウジング材質 : PA●定格電圧 : 50 V●色 : 黒●コンタクト材質 : ニッケル, 銀●極数 : 2●基板実装ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様●オス/メス : オス●サイズ : 6.35 mm●実装タイプ : ケーブルマウント●タイプ : モノ●接続方向 : ストレート●結線方法 : 圧着●表面処理:コンタクト : ニッケル●ハウジング材質 : 亜鉛●コンタクト材質 : 真鍮●極数 : 2●モノジャックプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの1/4インチジャックプラグは、堅牢で信頼性の高い製品です。この電話プラグは黄銅コンタクトとニッケルめっきコンタクトを使用しており、費用効果が高く、要求の厳しい用途に適しています。 モノジャックプラグははんだ付けされており、長い寿命を通して信頼性の高い接続を確保するストレインリリーフを内蔵しています。 音楽業界では、モノフォンコネクタが広く使用されています。アンプや、電気ギターやキーボードなどの楽器など、これらのクイックコネクトジャックプラグは、ステージやスタジオで普及しています。. 特長と利点. 一体型ストレインリリーフ ニッケルめっきコンタクト 人間工学に基づいたグリップパターンによる堅牢なシェル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります