278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro M12 メス -M12 オスケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される新しい M12 ケーブルアセンブリ製品です。これらの M12 5 コアコネクタケーブルアセンブリは、確実に接続できるメス - オスの端部を備えており、高度な環境保護機能を備えているので、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適です。これらのケーブルコネクタを選択する理由RS Pro M12 コネクタは高品質の素材で製造されており、 5 ピン構成で、 M12 メス -M12 オスストレートコネクタです。コネクタケーブルは Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材で、金めっきが施されています。ネオプレン O リングキャリアが付属しています。どちらも定格電流 60 V 、 4 A で、長さ 2 m 又は 5 m のタイプが用意されています。特長と利点. M12 メス -M12 オス .ケーブルタイプ: 5 芯 PVC マルチストランド .黄銅ニッケルめっきカップリングナット .ケーブル長: 2 m または 5 m .シースの色:黒 . IP67材料仕様.グリップ材: PU .連絡先 : Cu-Zn .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 .グリップカラー : ブラック .カップリングナット:黄銅ニッケルめっき一般仕様.定格電流: 4A .電圧: 60 V .使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C .絶縁抵抗: 100 M ΩRS Pro M12 メス -M12 オスケーブルコネクタ.メス / オス、 M12 、 5 コア、長さ 2 m 、 RS 品番 (: 206-4939) : 206-4939 .メス / オス、 M12 、 5 芯、長さ 5 m 、 RS 品番 (: 206-4940) : 206-4940用途産業オートメーション オートメーション制御 油圧機器 空圧製品及びリフトステーションケーブルコネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CDF芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = A定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro M12 メス -M12 オスケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される新しい M12 ケーブルアセンブリ製品です。これらの M12 5 コアコネクタケーブルアセンブリは、確実に接続できるメス - オスの端部を備えており、高度な環境保護機能を備えているので、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適です。これらのケーブルコネクタを選択する理由RS Pro M12 コネクタは高品質の素材で製造されており、 5 ピン構成で、 M12 メス -M12 オスストレートコネクタです。コネクタケーブルは Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材で、金めっきが施されています。ネオプレン O リングキャリアが付属しています。どちらも定格電流 60 V 、 4 A で、長さ 2 m 又は 5 m のタイプが用意されています。特長と利点. M12 メス -M12 オス.ケーブルタイプ: 5 芯 PVC マルチストランド.黄銅ニッケルめっきカップリングナット.ケーブル長: 2 m または 5 m.シースの色:黒. IP67材料仕様.グリップ材: PU.連絡先 : Cu-Zn.ワイヤの断面: 0.75 平方mm.コンタクトのめっき:金フラッシュ.コンタクトキャリア:ナイロン 66.グリップカラー : ブラック.カップリングナット:黄銅ニッケルめっき一般仕様.定格電流: 4A.電圧: 60 V.使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C.絶縁抵抗: 100 M ΩRS Pro M12 メス -M12 オスケーブルコネクタ.メス / オス、 M12 、 5 コア、長さ 2 m 、 RS 品番 (: 206-4939) : 206-4939.メス / オス、 M12 、 5 芯、長さ 5 m 、 RS 品番 (: 206-4940) : 206-4940用途産業オートメーションオートメーション制御油圧機器空圧製品及びリフトステーションケーブルコネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CDF芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = A定格電圧 = 60 V保護等級 = IP67導体材質 = 銅mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、角度付きで、 4 芯 PUR 多重より線ケーブルの M8 メス接続に対応しています。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 2 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBM08芯数 = 6長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、 3 芯 PVC マルチストランドケーブルのストレート接続と M8 メス接続を備えています。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 2 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A定格電流 = 4 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro M12 3 極 Y スプリッタ 産業用途での使用に最適で、柔軟性に優れた RS Pro Y スプリッタアダプタをご紹介します。このアダプタは、シールドなし A コードコネクタを備えています。これにより、 2 本のセンサ - アクチュエータケーブルを接続し、 1 つの M12 接続で出力できるようになります。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro Y スプリッタアダプタには 1 つの M12 出力にフィードするコネクタです さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = 01BPVC芯数 = 4シース材質 = TPUmコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro M12 3 極 Y スプリッタ 産業用途での使用に最適で、柔軟性に優れた RS Pro Y スプリッタアダプタをご紹介します。このアダプタは、シールドなし A コードコネクタを備えています。これにより、 2 本のセンサ - アクチュエータケーブルを接続し、 1 つの M12 接続で出力できるようになります。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro Y スプリッタアダプタには 1 つの M12 出力にフィードするコネクタです さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = 01BPVC芯数 = 5シース材質 = TPUmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12シールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro M12-M8 3 極 Y スプリッタアダプタです 産業用途での使用に最適で、柔軟性に優れた RS Pro Y スプリッタアダプタをご紹介します。このアダプタは、シールドなし A コードコネクタを備えています。これにより、 2 本のセンサ - アクチュエータケーブルを接続し、 1 つの M12 接続で出力できるようになります。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro Y スプリッタアダプタには 1 つの M12 出力にフィードするコネクタです さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = 01BPVC芯数 = 3シース材質 = TPUmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M8シールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro M8 3 極 Y スプリッタアダプタです 産業用途での使用に最適で、柔軟性に優れた RS Pro Y スプリッタアダプタをご紹介します。このアダプタは、 2 本のセンサ - アクチュエータケーブルを接続できるシールドなし A コードコネクタを備えています。これらのケーブルは、 1 つの M8 接続から出力できます。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro Y スプリッタアダプタには 1 つの M8 出力にフィードするコネクタ さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = 01BPVC芯数 = 4シース材質 = TPUmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = M8シールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S断面積 = 0.25mm2シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 2A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12R芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S断面積 = 0.25mm2シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12R芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBM12芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12芯数 = 8外被色 = 黒mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDM12S断面積 = 0.25mm2シース材質 = PVCmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド = 80 %の編組定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド = 80 %の編組定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12断面積 = 0.25mm2シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBM12芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBM12芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12芯数 = 8長さ = 10mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = メスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8長さ = 10mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12断面積 = 0.25mm2長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = メスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング