受動部品その他関連用品 :「表面実装」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様PicoClasp (TM) 単列型 ピッチ(mm)1 極数10 シリーズPico-Clasp 定格電圧(V)50 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号501568 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様カードタイプ:MicroSD 長さ(mm)14.6 幅(mm)1.93 ピッチ(mm)1.1 極数8 シリーズTRANSFLASH 深さ(mm)14.5 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性TransFlashメモリカード. 500901シリーズTransFlashカードとともに使用します。 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
619 税込681
5日以内出荷

仕様カードタイプ:マイクロSIM 長さ(mm)14.53 幅(mm)1.4 寸法(mm)14.53×1.4×15.07 ピッチ(mm)2.54 極数6 深さ(mm)15.07 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性MolexマイクロSIMカードソケット. このシリーズのMolexマイクロSIMカードソケットは、ワイヤレスモバイルデバイスに様々な機能を提供します。 ; 771-9133 771-9133 78727-0001 マイクロSIMカードソケット、高さ1.40 mm、プッシュ-プル、6回路、検出スイッチ付き ; 777-7451 777-7451 503960-0694 マイクロSIMカードソケット、高さ1.42 mm、プッシュ-プッシュ、6回路、検出スイッチ付き 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
199 税込219
5日以内出荷

仕様カードタイプ:MicroSD 長さ(mm)14 幅(mm)1.88 ピッチ(mm)1.1 極数8 深さ(mm)15.2 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Molex microSD TransFlashメモリカードコネクタ - シリーズ47334及び47352. プッシュプッシュタイプのマイクロSD TransFlashメモリカードコネクタにESD保護と接地サポートを印加しています。 このプッシュプッシュメモリカードコネクタには、ベベル加工された金めっきと省スペースの内部はんだテールが印加されています。 このmicroSD TransFlashメモリカードコネクタには、カードの取り出し速度を落とすブレーキ機能が組み込まれています。 47352シリーズプッシ 結線方法はんだ オス・メスオス シリーズ番号47388 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
499 税込549
5日以内出荷

仕様カードタイプ:MicroSD 長さ(mm)14.6 幅(mm)1.8 ピッチ(mm)1.1 極数8 深さ(mm)16 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Molex micro SDメモリカードコネクタ - 502570 / 502774シリーズ. 502570 / 502774シリーズmicro SDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで、カード詰まり防止機構を備えています。プッシュ-プッシュ機構によりSDカードの抜き差しが簡単なほか、信頼性の高いカード検出スイッチを備えています。ハウジングのカード排出部は、カードの落下や詰まりの防止機構を備えています。カード極性化によりカードの誤挿入が防止されているほか、ハウジングの内壁はリブ付きで、カード挿入 結線方法はんだ オス・メスオス シリーズ番号503182 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
589 税込648
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります